カテゴリ
- 物流用品(78)
- 農業機械(67)
- 作業工具(46)
- 制御機器(18)
- バイク部品(17)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 梱包用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 塗料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(78)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- brembo(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- CKD(5)
- NACHI(不二越)(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- 三菱電機(4)
- テンパール工業(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- スーパーツール(3)
- HIT(ヒット)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t10-21」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥319税込¥3511パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
双眼鏡 ACULON T02 10x21
Nikon(ニコン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。幅(mm)104厚さ(mm)34色ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
タフテックタイル
東リ¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥15,035税込¥16,5391個当日出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
アプリール コンパクトFDチェアマット
CAPTAIN STAG¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。ベルトを外してマットとしても使える。厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。肩掛けできる収納袋付き。材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル質量(g)600収納時寸法(mm)440×200×40使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
アルミ ナノ・コーティング 食パン型 (蓋付)
三能ジャパン食品器具(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷材質:本体/アルミ合金・内面ナノ・コーティング フタ/アルミ合金・ハードアルマイト加工。内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を採用。 優れた耐久性・離型性と抜群の熱効率を実現します。フタはハードアルマイト加工で丈夫です。角部分をギリギリまで覆ってあるので強度がアップしねじれにも強くなっています。底面に穴をあけてありますので、蒸気や余分な油分を排出します。食パンの底面の焦げ付きを防ぎ、さらに離型性が良くなります。材質アルミ合金板厚(mm)1
「クリックタイ」赤
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)色赤使用温度範囲(℃)-5~85
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-6最高使用温度(℃)95
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥639税込¥7031個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受材質スチール
実体顕微鏡(PC用)
ホーザン¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)、USBカメラ付(300万画素)倍率顕微鏡 14~90×、カメラ 14~94作動距離(mm)顕微鏡:74、カメラ:75視野径(Φmm)顕微鏡 14.3~2.2、カメラ 28.5~4.4
メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付
ブラックボックス¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷C6パネルマウントカプラ シールド仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(備考):商用電源設備に接続しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管最高使用温度(℃)95
200形LEDスポット電球色狭角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角13° 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間配光角度(°)13(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラスエコロジー商品省エネ
C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個
BLACK BOX¥58,980税込¥64,8781セット11日以内出荷C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択用途あらゆる厚さのパネルにマウント保証期間センドバック無償2年
マルチマスターヘッド MTE-MM
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット商品数13ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形