木棚用ブラケット

木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)木棚用ブラケット - WAKI(和気産業)

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。
脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。
ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。

用途
SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
材質
スチール
内容量
1個
全26種類を絞り込む
色
寸法(mm)
タイプ
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SWT137-300R 0299316902993169SWT137-300R棚受部:300ブラック木棚用(右)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT101-150R 0299318702993187SWT101-150R棚受部:150クローム木棚用(右)
オープン
¥639
¥703(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT106-250L 0299322102993221SWT106-250L棚受部:250クローム木棚用(左)
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT116-250L 0299323002993230SWT116-250L棚受部:250ホワイト木棚用(左)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT108-300L 0299324802993248SWT108-300L棚受部:300クローム木棚用(左)
オープン
¥829
¥912(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT107-300R 0299325702993257SWT107-300R棚受部:300クローム木棚用(右)
オープン
¥829
¥912(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT113-200R 0299326602993266SWT113-200R棚受部:200ホワイト木棚用(右)
オープン
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT136-250L 0299330902993309SWT136-250L棚受部:250ブラック木棚用(左)
オープン
¥939
¥1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT105-250R 0299345802993458SWT105-250R棚受部:250クローム木棚用(右)
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT118-300L 0299349202993492SWT118-300L棚受部:300ホワイト木棚用(左)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT110-350L 0299351902993519SWT110-350L棚受部:350クローム木棚用(左)
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT103-200R 0299358902993589SWT103-200R棚受部:200クローム木棚用(右)
オープン
¥669
¥736(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT135-250R 0299364102993641SWT135-250R棚受部:250ブラック木棚用(右)
オープン
¥939
¥1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT134-200L 0299366802993668SWT134-200L棚受部:200ブラック木棚用(左)
オープン
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT104-200L 0299370202993702SWT104-200L棚受部:200クローム木棚用(左)
オープン
¥669
¥736(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT139-350R 0299373802993738SWT139-350R棚受部:350ブラック木棚用(右)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT140-350L 0299379002993790SWT140-350L棚受部:350ブラック木棚用(左)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT133-200R 0299384202993842SWT133-200R棚受部:200ブラック木棚用(右)
オープン
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT114-200L 0299385102993851SWT114-200L棚受部:200ホワイト木棚用(左)
オープン
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT102-150L 0299386002993860SWT102-150L棚受部:150クローム木棚用(左)
オープン
¥639
¥703(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT109-350R 0299391202993912SWT109-350R棚受部:350クローム木棚用(右)
オープン
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT120-350L 0299392102993921SWT120-350L棚受部:350ホワイト木棚用(左)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT119-350R 0299394802993948SWT119-350R棚受部:350ホワイト木棚用(右)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT117-300R 0299395702993957SWT117-300R棚受部:300ホワイト木棚用(右)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT115-250R 0299400902994009SWT115-250R棚受部:250ホワイト木棚用(右)
オープン
¥949
¥1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT138-300L 0299401802994018SWT138-300L棚受部:300ブラック木棚用(左)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする