カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- バイク純正部品(7)
- 研磨材(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- ホンダ(6)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- KSフィルター(2)
- Wieland(2)
- TRUSCO(1)
- 日本レヂボン(1)
- 前田シェルサービス(1)
- マキテック(1)
- モトユキ(1)
- HEIKO(1)
- Kawasaki(1)
- サンピース(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 北港化成(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- 富士製砥(1)
エコロジープロダクト
「t10510」の検索結果

飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(12枚)当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
切断砥石”スーパーつるぎ”
富士製砥¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
OPボードン袋
HEIKO¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPPボードンフィルム
105℃耐熱PVCチューブ
北港化成¥18,980税込¥20,8781巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです色黒耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl バルク 3510-05シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥40,980税込¥45,0781セット(10個×1000本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。バルクタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-69
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-75
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3511-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-71
Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ
Wieland¥6,298税込¥6,9281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.510.0055.0 WT 10シリーズ
Wieland¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷色グレーシリーズWT 10端子種別スクリュー定格電流(A)57RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20→6