カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「t1075」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップシート パレット用 TRUSCOノンスリップシート パレット用TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
7,810税込8,591
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リムなし)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
CAP ASSY HIGH/T 1   30751KAF010 ホンダCAP ASSY HIGH/T 1 30751KAF010ホンダ
5,198税込5,718
1個
欠品中
CAP ASSY,HIGH/T 1   30751MZ1000 ホンダCAP ASSY,HIGH/T 1 30751MZ1000ホンダ
4,498税込4,948
1個
欠品中
CAP ASSY HIGH/T 1   30751KY1010 ホンダCAP ASSY HIGH/T 1 30751KY1010ホンダ
4,198税込4,618
1個
欠品中
CAP ASSY HIGH/T 1   30751ME5010 ホンダCAP ASSY HIGH/T 1 30751ME5010ホンダ
3,298税込3,628
1個
欠品中
CAP ASSY,HIGH/T 1   30751MV4010 ホンダCAP ASSY,HIGH/T 1 30751MV4010ホンダ
4,198税込4,618
1個
欠品中
CAP ASSY,HIGH/T 1   30751MBZ610 ホンダCAP ASSY,HIGH/T 1 30751MBZ610ホンダ
4,598税込5,058
1個
欠品中
SPRING,VALVE OUT   14751107010 ホンダSPRING,VALVE OUT 14751107010ホンダ
1,798税込1,978
1個
欠品中
CAP ASSY,HIGH/T 1   30751KFK710 ホンダCAP ASSY,HIGH/T 1 30751KFK710ホンダ
3,598税込3,958
1個
欠品中
CAP ASSY,HIGH/T 1   30751KAZ010 ホンダCAP ASSY,HIGH/T 1 30751KAZ010ホンダ
4,198税込4,618
1個
欠品中
CAP ASSY HIGH/T 1   30751KY1000 ホンダCAP ASSY HIGH/T 1 30751KY1000ホンダ
4,198税込4,618
1個
欠品中
T Series(TLM1075N) SMCT Series(TLM1075N)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 TESTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
翌々日出荷から10日以内出荷
スコッチパッド ハングタブ 3M(スリーエム)スコッチパッド ハングタブ3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(50枚)
当日出荷
粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
用途各種商品の吊り下げ陳列用。
NEC LAVIE Tab T10 T1075 / EAS 10.61インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットNEC LAVIE Tab T10 T1075 / EAS 10.61インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タブレットケース特徴10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EASレッドタイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.61インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオンアオイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム無 9820TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,598税込6,158
1箱(100本)
翌々日出荷から10日以内出荷
CAULK GUN ADAPTOR KIT 11100075 HARLEY-DAVIDSONCAULK GUN ADAPTOR KIT 11100075HARLEY-DAVIDSON
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
THREADED PIPE JOINT 17221341075 BMWTHREADED PIPE JOINT 17221341075BMW
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
CYLINDER GASKET SET 125/200 07 50330097100 KTMCYLINDER GASKET SET 125/200 07 50330097100KTM
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気配管用
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75先端径3.6Φ 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75先端径3.6Φ近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-2041材質特殊工具鋼質量(g)17先端サイズT10先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75L先端径3.6Φ 近江精機5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75L先端径3.6Φ近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1944材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)12先端サイズT10先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
タブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・PUレザー素材を使用・回転式スタンド機能付き・粘着パッドと四隅固定で本体を保持【保護フィルム仕様】・高硬度9Hタイプ・見やすさに配慮したクリアな画面表示・シリコーン粘着仕様・液晶表示領域に合わせた仕様・タッチペン対応・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性高硬度9H
タブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EASブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止