カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「t110d45」の検索結果

超硬 エンドミル 侍 META-GOLD チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付
TOTIME¥32,980税込¥36,2781本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエアコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)リード角(°)45°
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷規格075-06-00図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら