カテゴリ

  • 切削工具(37)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(15)
  • 自動車補修部品(11)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「t118」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    10,980税込12,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 防滴タイマー Asmix(アスカ)

    防滴タイマー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    立てて使えるスタンド付き マグネットで冷蔵庫等に貼り付けられる。 持ち運びに便利なストラップ穴あり 音量はHIとLOの2段階調節可能です 時計機能あり。 カウントダウンで「10秒」「1分」「5分」「10分」でセットしてスタート/ストップボタンを押すとカウントダウンが始まります。 5分を超える場合は5分前に10分を超える場合は10分前と5分前に予告アラームが鳴ります。 カウントアップ機能は100分サイクルです。99分59秒になると0から再度カウントアップされます。
    機能防滴タイマー・時計・カウントドウン/UP、リピート、オートパワーオフ、予告アラーム(5分前/10分前)、ボタン(10分/5分/1分/10秒)、スタンド付き、マグネット付き、ストラップ穴材質(本体)ABS表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×17×73音量2段階調節タイマーアラーム防水
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
  • フューエルフィルター MICRO

    フューエルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ

    フジトク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ヘルメットST-118EP 谷沢製作所

    ヘルメットST-118EP

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様つばなし質量(g)ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365アズワン品番6-6662-01
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • ムシヨケZ 防虫サファリハット(虫除け加工) ZIPLOA

    ムシヨケZ 防虫サファリハット(虫除け加工)

    ZIPLOA
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    虫よけネットが装備された帽子・ネットは帽子に収納可能・ネットは忌避剤加工済み
    用途アウトドア・ガーデニング・農作業ブルー
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    8,698税込9,568
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 奴床 丸型 盛光

    奴床 丸型

    盛光
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質S45Cタイプ丸型口幅(mm)5働き寸法(mm)38
  • 砲金プラグ オンダ製作所

    砲金プラグ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド ラウンド

    マルテラート
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプデコ型
  • ジグソーブレード WIZ'A

    ジグソーブレード

    WIZ'A
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    入数2本
  • コードレスタッカー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスタッカー

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
    用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(5本)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
    用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • セキュリティステッカー KATO-DENKI(加藤電機)

    セキュリティステッカー

    KATO-DENKI(加藤電機)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり! HORNETステッカー
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 S&K(三興製作所)

    ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃

    S&K(三興製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ

    常栄継手工業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスコーヒーギフト箱 ヤマニパッケージ

    アイスコーヒーギフト箱

    ヤマニパッケージ
    19,980税込21,978
    1ケース(25枚×2束)
    4日以内出荷
    1000mLパック用ギフト箱。黒箱が中身を引き立てます。夏を過ぎても様々なギフト箱として使用できます。
    用途アイスコーヒーギフト枚数50ブラック
  • アートクレヨン単色 ぺんてる(アストラム)

    アートクレヨン単色

    ぺんてる(アストラム)
    329税込362
    1本
    翌々日出荷
    大人が日常で描くことに寄り添う「アートクレヨン」は、クレヨンの手軽さで、油絵のようなタッチの絵を描ける画材です。筆圧によって線幅を自由自在にコントロールできる柔らかなテクスチャで、鮮やかなまま色を混ぜ合わせたり、何度も重ねたりすることができ、多彩な表現を愉しめます。
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ノーブルタオル掛 BT-118U シロクマ

    ノーブルタオル掛 BT-118U

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレス+樹脂アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)68寸法D(mm)55仕上【パイプ部】ステンレス400#