カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「t12-d08」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
予約販売
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄パンチングメタル OKUTANI鉄パンチングメタルOKUTANI
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アルミパンチングメタル OKUTANIアルミパンチングメタルOKUTANI
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます長さ(mm)1000幅(mm)1000配列60°千鳥
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
ステンレスパンチングメタル OKUTANIステンレスパンチングメタルOKUTANI(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット(軽作業用) K20TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(33点組)
当日出荷
軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)TRUSCO
68,980税込75,878
1セット(21個)
当日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
29,980税込32,978
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(19個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
カッター イスカルカッターイスカル
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPYCISPR11適合 直管形LEDランプJAPPY
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8Dテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)CKD
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ラベル テールゲート コーション MAZDA(マツダ)ラベル テールゲート コーションMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカルマルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-Dイスカル
31,980税込35,178
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
V Series(VV5QZ12) SMCV Series(VV5QZ12)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)タンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュテグテックジャパン
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
ドリルタッパーセット BIG DAISHOWAドリルタッパーセットBIG DAISHOWA
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]ケービデバイス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート形状防水型質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)有効画素数1920×1440(約200万画素)機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480総画素数1945×1109(約216万画素)シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子(DC12V)DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサーホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10+50出力端子BNC使用場所屋外関連資料(0.25MB)伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)フレームレート30fps(1080p)赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転遠赤外線機能(投光角度)約75°湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-32
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ東海キャスター
419税込461
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
S Series(SS5Y7-12T) SMCS Series(SS5Y7-12T)SMC
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000