カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 建築金物(13)
- 農業機械(12)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- メイキコウ(20)
- 水本機械製作所(16)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- エスコ(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- SMC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 富士倉(3)
- イーティーエィ(3)
- イスカル(2)
- HAKKO(白光)(2)
- CKD(1)
- 東日製作所(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- シグマ光機(1)
- ユーボン(1)
- コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
「t12-d12」の検索結果

ソケットレンチセット 800MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB021
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
ソケットレンチセット CX3172
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(24点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB014
サービスボードセット(C63C+C63B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
ソケット3H-19
東日製作所¥799税込¥8791個当日出荷手動式トルクツール用ソケット適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D形状二重六角差込角(mm)9.53アズワン品番65-0561-46二面幅B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥705税込¥7761個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959~税込¥1,055~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
白色チューブライト防水
富士倉¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
電球色チューブライト防水
富士倉¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷から9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
ブレーカー
イーティーエィ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績の仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0380アズワン品番65-8057-86
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
コスモ・テック¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から24日以内出荷JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
ブレーカー
イーティーエィ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0379アズワン品番65-8057-20
ブレーカー
イーティーエィ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231個7日以内出荷長さ(mm)32.51取付方式基板実装極数1シリーズT9A接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)144コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)30ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷長さ(mm)52.32取付方式基板実装極数2シリーズT92接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)86コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)600コイル電力(W)1.7ラッチなし
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥499税込¥5491個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
キユウスイベンカラー 5X8X10
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格5X8X10図解NoGS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、GS25S ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.13、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.12、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS055ED 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.11、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンカラー 5X8X10_No.12、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 プレート_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.12、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12
SBMシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。