9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690 主回路電圧(V)200 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケットマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 図解NoMBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.9、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.12、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケットマトメ_No.12、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M6X30 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 図解NoLVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.10、SSA-F611 フロントパネル部品_No.32、MD6000 本体部品_No.13、MD600 本体部品_No.13、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.55、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.27、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.32、MD6010 本体部品_No.2、SSA-α603MA ノズルリンク-1部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、BSM-500F 第1段ブーム 右部品_No.12、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.10、KBM-55DX 第1段ブーム 左部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.10、MD6000K 本体部品_No.13、BSM-500F-1 第1段ブーム 右部品_No.12、KBM-55DX 第1段ブーム 右部品_No.12など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

規格M4X0.71シユ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
1セット(10個)
359 税込395
7日以内出荷

関連キーワード