カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(604)
  • 農業機械(142)
  • 制御機器(58)
  • メカニカル部品(37)
  • 自動車補修部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(11)
  • 事務用品(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-k」の検索結果

関連キーワード
1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(56件のレビュー)
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明包装5入数(個)120(梱包)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字キングジム(5件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
テプラTRテープ 透明ラベル キングジムテプラTRテープ 透明ラベルキングジム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
テープ地色透明
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mmカラークリエーション(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
SR6700D対応 点字テープカートリッジ キングジムSR6700D対応 点字テープカートリッジキングジム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から翌々日出荷
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
PROテープエコパック透明ラベル キングジムPROテープエコパック透明ラベルキングジム
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-TNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極双投端子形状はんだ端子機能動作ON - ON使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石幅(mm)10適合ねじM3
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,288税込1,417特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
サイド実験台(オープンタイプ) サカエサイド実験台(オープンタイプ)サカエ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合
計測器架台 サカエ計測器架台サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
ブラック
マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイマイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプコガネイ
5,498税込6,048
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
作業台 オプション計測器架台 サカエ作業台 オプション計測器架台サカエ
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
作業台用オプションハンガー 棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)600グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)奥行(mm)350仕様組立式取付可能厚(mm)40まで棚段数(段)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB) (1.16MB)
扉付 シューズボックス BRT 三島精器扉付 シューズボックス BRT三島精器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合中棚有り
ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2 オズマブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2オズマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
Bluetoothステレオヘッドセット
質量(g)14(イヤパッド装着時)適合規格Version4.2接続方式Bluetooth消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18使用電池リチウム電池55mAh電流(mA)充電:65送信出力Class2充電時間(分)120動作温度(℃)5~35連続待機時間50時間通信距離(m)最大:10(障害物なきこと)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)4連続通話時間(時間)3.5対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム ST12K 互換テープ 透明 黒文字 8m 12mm幅 2個パック カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム ST12K 互換テープ 透明 黒文字 8m 12mm幅 2個パックカラークリエーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
対応テープカートリッジ:ST12K 対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみアルインコ
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
温度調節器 三商温度調節器三商
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
まとめるチューブ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
材質PE全長(mm)1500入数1個
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
68,980税込75,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
レンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレンチ操作型クイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片側開口手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
作業台 CSD-K用 片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K
材質アルミ
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
コンタクトボード CT 日学コンタクトボード CT日学
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
便利なマグネット式、行動予定表ホワイトボード。ボードの裏面にマグネットが付いている行動予定表ホワイトボードです。ロッカーや書庫などスチール製品であればどんなところでもつけられます。
仕様吊具:有付属品マーカー(小)黒・赤 各1本イレーザー(極小)1個厚さ(mm)5タイプ白(行動予定表)材質(表面)スチール取扱説明書(1.11MB)面数片面繰り返し・詰め替え対応
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)CKD
2,288税込2,517
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
関連キーワード
...