カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t12-kr」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材SK切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VV5Q21-12C4) SMCV Series(VV5Q21-12C4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-12C8) SMCV Series(VV5Q21-12C8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000