カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t120i」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)7.6シリーズT120I引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I アインツ

    ワイヤレスコネクター12P・ツール側 OXR-RS12T1-20I

    アインツ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    トラスコ品番388-9937適合機種OX-20I幅(mm)47.9高さ(mm)54.5タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点コネクタ取付位置ツール側
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS イスカル

    マルチマスター 粗加工用ラフィングヘッド MM ERS

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式エンドミル粗加工用ラフィングヘッドです。
    用途粗加工用。材種IC908
  • 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    12,188税込13,407
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB イスカル

    マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。材種IC908
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    24,238税込26,662
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X10.5X87部品名称カラー図解NoSSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.17、SM-122A 噴頭部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.16、SM-120T 噴頭部品_No.5、SM-120 噴頭部品_No.5、SSA-F610 噴頭部品_No.16、SSA-R1000C 噴頭部品_No.37、SSA-R1000 噴頭部品_No.37
  • チヨウボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)

    チヨウボルト M8X20

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X20部品名称チヨウボルト M8X20図解NoSSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-N550 オプション(2)部品_No.52、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-E602DX 座席部品_No.4、SSA-α1010 希望付属品部品_No.51、SSA-E602 座席部品_No.4、SM-110T 立ち上がり部部品_No.38、SM-410T 立ち上がり部部品_No.38、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.52、SSA-α1000 希望付属品部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-N500 オプション(2)部品_No.36、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.23、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.42、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.9、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.43、SM-120T 立ち上がり部部品_No.38
  • 6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X130X30

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
  • 6カクボルト M8X205X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X205X22

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X205X22部品名称6カクボルト M8X205X22図解NoSSA-F615DX 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.30、SM-120T 噴頭部品_No.7、SM-130A 噴頭部品_No.7、SSA-G600 噴頭部品_No.13、SSA-F615 噴頭部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.12、SM-140A 噴頭部品_No.18、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.11、SM-122A 噴頭部品_No.7、SM-120 噴頭部品_No.7、SSA-F600I 噴頭部品_No.13、SSA-F610 噴頭部品_No.11、SM-110T 噴頭部品_No.7、SSA-F611 噴頭(1)部品_No.12
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    9日以内出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU12SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU12SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU12SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、D-トラッカーX(08-16)、KDX200SR(90-93)、KDX250SR(91-93)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KLX230(20)、KLX230R S(22-23)、KLX230R(20-23)、KLX230S(22)、KLX230SM(23)、KLX250(08-16)、KX125(89-91)、KX250(89-91)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07SU12SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07SU12SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU12SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【SUZUKI】DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-92)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、YZ125(90)、YZ250(90)。 適合車種(フロント左側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、XT250X(06-17)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07SU12TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07SU12TT

    brembo
    4,698税込5,168
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU12TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、D-トラッカーX(08-16)、KDX200SR(90-93)、KDX250SR(91-93)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KLX230(20)、KLX230R S(22-23)、KLX230R(20-23)、KLX230S(22)、KLX230SM(23)、KLX250(08-16)、KX125(89-91)、KX250(89-91)、【SUZUKI】DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-92)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、YZ125(90)、YZ250(90)。 適合車種(フロント左側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、XT250X(06-17)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)
    材質カーボンセラミック