カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • バイク純正部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(19)
  • 農業機械(17)
  • 切削工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(5)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t120m」の検索結果

関連キーワード
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,298税込9,128
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)460幅(mm)7.6シリーズT120M引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(50本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウンティングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    当日出荷から11日以内出荷
    MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2
  • JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ASTタイプ

    ユニット
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • モニタービーム サカエ

    モニタービーム

    サカエ
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    簡易架台(モニタービーム付)用のオプションモニタービーム
    色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品
    仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:705-6381アズワン品番65-7478-65
  • 流し台 すみれ クリナップ

    流し台 すみれ

    クリナップ(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷から36日以内出荷
  • 流し台 さくら クリナップ

    流し台 さくら

    クリナップ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1袋(25本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • ナースステーションテーブル スタンダードベース ケルン

    ナースステーションテーブル スタンダードベース

    ケルン
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    汚れや傷に強く、低コストなメラミン化粧板仕上げのテーブル。 5色のカラーバリエーションから選べ、いずれも天板は抗菌仕様です。 四隅にポールを配したスタンダードベースタイプ。
  • ナースステーションテーブル センターポスト ケルン

    ナースステーションテーブル センターポスト

    ケルン
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    汚れや傷に強く、低コストなメラミン化粧板仕上げのテーブル。 5色のカラーバリエーションから選べ、いずれも天板は抗菌仕様です。 脚部が邪魔にならないセンターポストタイプで、ブラック・シルバーの2色から選べます。
  • 流し台 さくら 点検口付 クリナップ

    流し台 さくら 点検口付

    クリナップ
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
  • 流し台 すみれ 点検口付 クリナップ

    流し台 すみれ 点検口付

    クリナップ
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)
  • センターテーブル 大商産業

    センターテーブル

    大商産業
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    MDFスチールPVCシート
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
  • テーブル形冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷蔵庫

    ホシザキ
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100
  • リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 TPRT

    大洋ツール
    29,900税込32,890
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • テーブル形冷凍庫 ホシザキ

    テーブル形冷凍庫

    ホシザキ
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)-23~-7
  • テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装カラー鋼板) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装カラー鋼板)

    ホシザキ
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-23~-7
  • テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板)

    ホシザキ
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-3~12
  • 結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定
    仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829アズワン品番65-7473-38
  • 電解コンデンサ 120μF 35VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 120μF 35VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:18mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.3Aアズワン品番65-6972-05
  • 結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
    仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149アズワン品番65-7472-60
  • テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板) ホシザキ

    テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板)

    ホシザキ
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
  • テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    テーブル形冷凍冷蔵庫

    ホシザキ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
    用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
  • リーマ HS T柄 SP-TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-TPRT

    大洋ツール
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 電解コンデンサ 120μF 35V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 120μF 35V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-39
  • 電解コンデンサ 120μF 35V dc Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 120μF 35V dc

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-78
  • サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/木目×ブラック

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • ポットミル(磁製・玉付き) ケニス

    ポットミル(磁製・玉付き)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷から111日以内出荷
    材質磁製
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T

    ニッセイ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T

    ニッセイ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T

    ニッセイ
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T

    ニッセイ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
  • ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ

    ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T

    ニッセイ
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015