カテゴリ
- 農業機械(121)
- バイク部品(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(4)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(120)
- プロトブレンボ(39)
- サンコー(三甲)(5)
- ケービデバイス(4)
- 泉精器製作所(3)
- KSフィルター(3)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- SMC(2)
- サカエ(2)
- 理化工業(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三菱(2)
- カナテクス(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t12t-c」の検索結果

テフロンスパイラルラッピング
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から8日以内出荷電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台欠品中18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ステンレスキャリー
サカエ¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個当日出荷規格フシヨクフ3T図解NoCST311S キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.44、CST310S-CW キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.44、CST310M-PW キャブレタ部品 エレメント_No.44、NST3030M キャブレタ部品_No.44、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.44、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.44、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.44、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.44、JH311CST キャブレタ部品_No.44、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.44、CST310S キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T キャブレタ部品_No.44、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.44、CST311M キャブレタ部品 エレメント_No.44
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
CSワゴン透明ボックス付(CSGタイプ/耐荷重130kg)
サカエ¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)33高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)820キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
フォークリフトハブシール(2枚入り)
DEL¥7,698税込¥8,4681セット8日以内出荷フォークリフト用補修部品。ロジスネクスト,FHD/FHG 15 to 18 C/T-3,FD/FG 20 to 30 N5 /N16 / Z5,FD/FG 20 to 30 C/T/W-6/6H,FD 20 to 30 C/T/W - 7,FD/FG 15 to 18 C/T/W-9H,FD 10 to 18 C/T-12,FD/FG 10 to 18 C/T-13,FD/FG 20 to 25 C/T-17,FD 20 to 25 C/T/W -18,FD/FG 10 to 18 C/T-19
サンキャリー 5641-2
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
SNコンテナーC#23HB
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#29T-2H材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22.9有効内寸(mm)490×400×100外寸(mm)557×458×122内寸(mm)509×419×112機構フランジ上面にラベル剥離用シボ面、両長辺右側及び両短辺にラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.04(1024)ネスティング高さ(mm)63適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×458×122有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×100
T型コネクタ用油圧式圧縮工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。付属品T形ダイスT154~T365仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32トラスコ品番395-2037質量(kg)4.5出力(kN)118
SNコンテナーC#29T
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺中央適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#29T-2H材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)29有効内寸(mm)490×400×126外寸(mm)557×459×148内寸(mm)509×419×138フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.53(870)ネスティング高さ(mm)75.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×148有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×126
SNコンテナーC#20T
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片長辺中央適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T-2H材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)20有効内寸(mm)490×400×86外寸(mm)557×459×108内寸(mm)509×419×98フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.33(850)ネスティング高さ(mm)56適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×108有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×86
リーフキャリー (セット)
サンコー(三甲)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2材質PP質量(kg)4.7色ブルー耐荷重(kg)100キャスターΦ75×4輪自在ゴム車外寸(mm)557×459×160荷台寸法(幅)(mm)430キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)510
高耐力角座金
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-01BFP
プロトブレンボ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】ポリッシュタイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】ポリッシュ対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-02BFT
プロトブレンボ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】チタン色タイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-02BFB
プロトブレンボ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】ブラックタイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-01BFB
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】ブラックタイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-01BFT
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】チタン色タイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-02BFP
プロトブレンボ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】ポリッシュタイプ【ボルトヘッド形状】フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】ポリッシュ対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBY-02BFB
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-02BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBY-01BFB
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-01BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-24。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBY-06BFB
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-06BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBY-06BFP
プロトブレンボ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-06BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBY-05BFT
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-05BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-04BFP
プロトブレンボ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBY-02BFT
プロトブレンボ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-02BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0