カテゴリ
- 農業機械(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 共立プロダクツ(2)
- KSフィルター(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- エスコ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- リケン(1)
- MKカシヤマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NTB(1)
- ヤンマー(1)
- SBS(1)
- MANN-FILTER(1)
- パルサールブ(1)
エコロジープロダクト
「t13-b2」の検索結果

こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
ジグソーブレードセット 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷入門者向けセットです。セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50呼び径(A)13最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管最高使用温度(℃)95
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)
パルサールブ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
クーラントエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-55010相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)94
クーラントエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-41090相当品高さ(mm)107ねじ径UN 11/16-16外径(mm)93
エアーエレメント(OUT)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51030(日立住友クレーン)YL00009254-KP相当品高さ(mm)332縦(mm)267横(mm)267
エアーエレメント(IN)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51020(日立住友クレーン)YL00009255-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)265横(mm)286
フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-75010(諸岡)A-03015-7080(日立住友クレーン)YL00008001-KP相当品高さ(mm)197外径(mm)102
フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-616-35010(加藤)119-11134000(諸岡)A-03515-7200(日立住友クレーン)YL00008002-KP相当品高さ(mm)207外径(mm)117
オイルエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)タダノ(型式)GR-1000N-1/T013(CREVO 1000 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51500(日立住友クレーン)YL00009256-KP相当品高さ(mm)295ねじ径UNF 2-1/4-12外径(mm)120
温調ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
ハキダシイタB
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷規格ナチユラル図解NoDK-J60T 付属品(2),希望付属品部品 ハキダシイタB_No.6、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3、DKJ40G-23 付属品(2)すっとび噴頭部品 ハキダシイタB_No.5、GKD6001フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品ハキダシイタB_No.3、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.5、GKD7000-26付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品ハキダシイタB_No.3、MDJ60G-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.5、MD575GT-26付属品(2)すっとび噴頭部品_No.5、MD575 スットビ噴頭部品_No.6、AD575G-30 付属品(2)部品 ハキダシイタB_No.5、GKD600 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 ハキダシイタB_No.4、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.5、GD6000 付属品(2)シンナガシタコウフントウ部品 ハキダシイタB_No.3など
ツメ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格ジーク図解NoMSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA513R3-K-A スライダクミタテ部品_No.19、GKSL3301-K スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.8、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.6、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.13など
A23エアエレメントセット(6個セット)
ヤンマー¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷メーカー第二純正品用途この商品はVIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-Bに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-B
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格255XA1図解NoMSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3302 ドラムクミタテ部品_No.13、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.22、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413-K ドラム組立部品_No.22、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.18、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3300-M ドラムクミタテ部品_No.13、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.18など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691セット(5個)8日以内出荷規格8.5X28XT3.2図解NoMS510RC-2K フレーム部品_No.8、MS450RCY-2Y フレーム部品_No.20、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.15、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.13、MS410RC-2K フレーム部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MS651DR6T-K フレーム部品_No.13、MS410RCA-K ドライブ部品_No.28、MS450ADR4 フレーム部品_No.14、MS551DR6T-K フレーム部品_No.13、MS510RC-6M フレーム部品_No.12、MS510RC-5K フレーム部品_No.12、MS410RCL-K フレーム部品_No.14、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JEW センタブーム部品_No.37、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 センタブーム部品_No.37など
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷図解NoMSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R1T-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.13、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS413CA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.13、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.13、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ピストンピン_No.12、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.12など
フランジアダプター 1押継手
リケン¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
オフセットリンク RS35
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷備考RS3550174ニトウイツ部品名称オフセツトリンク RS35図解NoMSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、CBM-520A 整列巻取機部品_No.97
(駆動伝達部)部品 テンシヨンローラ
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷規格VFJ5030-6202W図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.27、G-3 ベアリングケース部品 テンシヨンローラ_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.8など
ワリピン 2.5MMX20L BS
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格2.5X20L部品名称ワリピン 2.5MMX20L BS図解NoMRS90-500BSLT ハンドル ソウサブ部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(1)部品_No.21、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.22、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.22、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.12など
6カクボルトW
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M8X55X22部品名称6カクボルトW図解NoMS613EFR-M フレーム部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.9、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSA410-K フレーム部品_No.10、MSA513-M フレーム部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.28、MSA613R2T-2K フレーム部品_No.9、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.18、MSA410R2T-K フレーム部品_No.10、MSA413R2T-M フレーム部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 フレーム部品_No.9、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.10、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.18など