カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
「t131-13」の検索結果

13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)
TOTO¥749税込¥8241個当日出荷適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
巻保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷用途結露防止、保温用セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)材質SUS304、発泡ポリエチレンナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ
TOTO¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様横自在形、泡まつ、【こま種類】固定こま(節水)、【TOTOマーク位置】正面、【吐水形態】ソフト、【ハンドシャワーの有無】なし、【吐水切替の有無】なし、【逆止弁/VB】なし長さ(mm)スパウト:110形状止水ハンドル:三角色止水ハンドル:メタル取付方式壁付きねじ径(mm)(接続)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061使用地区一般地/寒冷地共用水栓タイプ単水栓