カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t1326」の検索結果

オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
消臭剤 消臭力 業務用 ロングジェット 無香性 600ml
エステー¥1,198税込¥1,3181本当日出荷シューティングノズル搭載で5m先まで消臭成分を噴射でき、大空間をまるごと効果的に消臭します。(※使用環境により異なります。)。重さを感じにくく噴射しやすい、手持ち部分にくびれのある形状です。水リッチな非危険物処方です。600mlの大容量サイズです。香りでごまかさない無香性です。安全性を確保した水リッチ処方です。ガスの比率が多くなりすぎないように調整しております。屋内でも安全に使用できる処方です。用途客室・居室・会議室・応接室・休憩室・共用トイレ空間などに。成分水、エタノール、植物抽出消臭剤、界面活性剤トラスコ品番724-3149材質プラスチック(キャップ、フィルム)容量(mL)600タイプ室内用・トイレ用香り無香性使用条件室内全体にいきわたるよう、空間にまんべんなく噴霧する。缶を横向きや逆さまにして使用しない。危険物の類別非危険物
シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷伸縮性のあるニット素材を使用し、快適な着心地を実現したストライプシャツです。細ストライプ柄で、トラッドな印象を与えるレギュラーカラー仕様。七分袖で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。左胸ポケットに加え、ネームループ付きで業務用にも便利な設計です。ホワイト・サックス・ピンクの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。飲食サービス業や接客業におすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループ、七分袖混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地トリコット性別男女兼用
ラバー2層底紳士靴 RT1326
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足3日以内出荷から5日以内出荷あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。用途警備業。色ブラック材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3