カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t136」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(トヨタ)HITACHI(旧パロート)(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,498税込1,648
1個(3巻)
5日以内出荷
ソーラーダイナソー エレキットソーラーダイナソーエレキット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルロール紙(高保存) EPSONサーマルロール紙(高保存)EPSON
1,498税込1,648
1個(3巻)
5日以内出荷
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
18,450税込20,295特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
クリアブック(超薄型) コレクトクリアブック(超薄型)コレクト(1件のレビュー)
349税込384
1冊
当日出荷
いちばん薄いポケットファイル
クリアポケット数10
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
13,975税込15,373特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様タナカ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
939税込1,033特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
デスクマット(下敷き付き) アイリスオーヤマデスクマット(下敷き付き)アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から6日以内出荷
デスクワークを快適にするデスクマットです。 書類をはさんで机の上を有効活用することができます。 アドレス表と下敷きが付いています。 文字が写りにくくなっています(両面無移行)。
クリア/グリーン厚さ(mm)約1.2付属品アドレス表、下敷き材質上敷:PVC、下敷:発泡ポリエチレンタイプ下敷き付き加工両面無移行、片面ブラスト(エンボス)繰り返し・詰め替え対応
デスクマット アイリスオーヤマデスクマットアイリスオーヤマ(33件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。 アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm)約1.2付属品アドレス表、下敷き材質上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレンナチュラル/グリーンタイプ下敷き付き加工両面無移行、全面ブラスト(エンボス)対応光学式マウス(種類によっては反応しないものあり)機能新JIS用繰り返し・詰め替え対応
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(77件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
94税込103
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
PPカバー 11cm用角カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用角カバーマルケイ(国際化工)
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×36適合品番D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509適合サイズ(cm)10.9~11.6×10.9~11.6電子レンジ×食器洗浄機
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)CKD
5,700税込6,270
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
789税込868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
ラテックスディスポ 標準タイプ オカモト[安全靴・作業靴]ラテックスディスポ 標準タイプオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。ナチュラル全長(cm)29.0厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてるオイルパステル 専門家用 単色ぺんてる
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
本体寸法(mm)8×8×65
イグニッションコイル HELLAイグニッションコイルHELLA
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
電圧(V)12
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078特価
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)キャリパーシールキットDJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
NXP トライアック  600V WeEn Semiconductors Co., LtdNXP トライアック 600VWeEn Semiconductors Co., Ltd(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)90刃長(mm)26シャンク径(Φmm)12公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
エムケーダクト T型ブンキ マサル工業エムケーダクト T型ブンキマサル工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ギヤ,インプツト6TH,29T  13262-1236 Kawasakiギヤ,インプツト6TH,29T 13262-1236Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13262-1236
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら