カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t136sunr13」の検索結果

厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ミニセラ立形ツル首自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75