カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「t136sunr13」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫縦型自在水栓 TOTO

    泡沫縦型自在水栓

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様泡まつ、節水、共用形式自在形JIS規格JIS B 2061
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径W3/16山24
  • 横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO

    横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm

    TOTO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
  • 立形自在水栓 KVK

    立形自在水栓

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 自在パイプ(先端ねじ付) TOTO

    自在パイプ(先端ねじ付)

    TOTO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
  • 台付自在水栓 INAX(LIXIL)

    台付自在水栓

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 台付自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)

    台付自在水栓(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 立水栓 TOTO

    立水栓

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
  • 厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
  • ミニセラ立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立形ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • 泡沫立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • 立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)

    金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
水廻り部材カテゴリ