カテゴリ
- 切削工具(9)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング(4)
- ケナメタル(3)
- ナベヤ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ベッセル(2)
- ギケン(2)
- EPSON(1)
- オーム電機(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 遠藤商事(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t1410」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥369税込¥4061セット(2本)当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
Tスロットナット
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
ネジピンゲージ
伊東NC¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル¥429税込¥4721セット(2本)当日出荷刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
D.A.D クラウンサークルステッカー
D.A.D(GARSON)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。用途車のステッカーに。タイプステッカー取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。仕様推奨表面:窓
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥53,983~税込¥59,381~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケット マグネットチューブタイプ6.35x14mmx100L
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)14トラスコ品番853-0973全長(mm)100質量(g)70
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
長靴 PVC軽半長靴
スター・トレーディング¥1,498税込¥1,6481足10日以内出荷定番の軽半長靴です。一般作業・軽作業・農作業に最適です。用途一般作業・軽作業・農作業 他材質PVC色ブラック足幅EEE丈(cm)靴:30ふくらはぎ周り(cm)40
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンバーガーパテマシーン
遠藤商事¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷材質:アルミダイキャスト・ステンレス。パテサイズ:Φ130mm。ハンドルを倒してプレスするだけで、パテを簡単に成形できます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。クッキングシートはP214112クックパー穴あきセパレート紙AM-13をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×215×325
銅ワッシャー 10X15mmX1.5t 105-141
KIJIMA(キジマ)¥679税込¥7471個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-141。ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い気密性を保ちます。材質銅厚さ(mm)1.5寸法(mm)10×15内容7個セット
ミーリングインサート EC10-PCD
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Mill1-10用インサート。外周ケンマ。PCDインサート。アルミニウム加工用。2コーナー仕様形状ひし形75°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.75厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)15穴の有無あり切刃数1
Easy Interactive Pen A 電子ペン 黄 ELPPN04A
EPSON¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷対応機種EB-1410WC5、EB-1410WT、EB-1420WC6、EB-1420WC7、EB-1420WT、EB-1430WT、EB-426WT、EB-436WT、EB-480T、EB-485WT、EB-536WT、EB-590WT、EB-595WT、EB-595WTB7、EB-595WTB8、EB-595WTC0、EB-595WTC9
エースラインランプ
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
コールドケースランプ
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃品種コールドケースランプ




































![部品 MVC-75,75T,75F,75H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28653390-230601-02.jpg)