スター・トレーディング
長靴 PVC軽半長靴
定番の軽半長靴です。
一般作業・軽作業・農作業に最適です。
用途
一般作業・軽作業・農作業 他
材質
PVC
色
ブラック
足幅
EEE
丈(cm)
靴:30
ふくらはぎ周り(cm)
40
内容量
1足
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※変色、変形の恐れ。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82612516
ST-1410 26.5
715-8855
26.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82612586
ST-1410 24.5
715-8854
24.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615097
ST-1410 25.5
715-8836
25.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください