カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 作業服(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t144」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    879税込967
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • 砲金ブッシング オンダ製作所

    砲金ブッシング

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • クリーンルーム対応保護帽 アズワン

    クリーンルーム対応保護帽

    アズワン(3件のレビュー)
    2,703税込2,973
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
    アズワン品番1-4966-01仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • 温度モジュール マザーツール

    温度モジュール

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル
  • オイルパステル 専門家用 単色 ぺんてる(アストラム)

    オイルパステル 専門家用 単色

    ぺんてる(アストラム)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)8×8×65
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
    ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
  • 野菜鎌 豊稔企販

    野菜鎌

    豊稔企販(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    翌日出荷
    鋭利な切れ味の特殊裏目刃仕上げ。野菜全般の収穫用。
    刃長(mm)135柄長さ(mm)210材質(刃)SK-5鋼
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)

    キャリパーシールキット

    DJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
    1,290税込1,419特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    ハイワット ストレート型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
  • 短絡専用プラグ2列タイプ XG8T Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ2列タイプ XG8T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
  • 旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン)

    旋回ノズル ねじ固定形

    IKO(日本トムソン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃 ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • カラーマグネット ソニック

    カラーマグネット

    ソニック
    1,798税込1,978
    1箱(5箱×12個)
    4日以内出荷
    マグネットとプラスチックを分別して捨てられる環境対応商品です。
    材質PS・マグネットグリーン購入法適合
  • 豊稔光山作 根っこ・カット鎌 豊稔企販

    豊稔光山作 根っこ・カット鎌

    豊稔企販
    899税込989
    1丁
    3日以内出荷
    SK-5鋼使用、逆反刃にすることで野菜を傷つけずに根切りや葉刈が可能。
    刃長(mm)120柄長さ(mm)210
  • RG ダウンサス 86 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス 86

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    21,980税込24,178
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 S&K(三興製作所)

    ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃

    S&K(三興製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ドリップバックケース お徳用 ヤマニパッケージ

    ドリップバックケース お徳用

    ヤマニパッケージ
    26,980税込29,678
    1ケース(50枚×2束)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レギュラー、ワイドサイズ共に兼用出来るお徳用ギフト箱。 ダークブラウンの質感が高級感を演出。1マス 4~6袋。
    用途ドリップバッグギフトダークブラウン
  • D.A.D クラウンサークルステッカー D.A.D(GARSON)

    D.A.D クラウンサークルステッカー

    D.A.D(GARSON)
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。
    用途車のステッカーに。タイプステッカー取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。仕様推奨表面:窓
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
  • 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃ショート刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)95刃長(mm)35シャンク径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MAN

    S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
    用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー ブロードウォッチ

    3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンのON/OFFに連動し、自動に記録を開始/終了します。フロント、リアの2カメラで車両の前後をフルHD高画質で記録、映像が鮮明なので安心です。広角レンズを採用し、視野角が広いと、飛び出す人や、自転車、割り込んでくる車両などを捉えることができ、もしもの時もさらに安心で、撮影範囲を広くカバーします。リアカメラはルームミラー越しに後方を見るように撮影されます。古いファイルに自動的に上書きしながら録画をするので、SDカードが容量不足になる心配がありません。
    セット内容本体、リアカメラ、ブラケット、リアカメラ取り付け用ビス・両面テープ、カーシガー電源ケーブル ※マイクロSDカードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約50電源(V)DC5、カーシガー電源(DC12~24対応)より供給本体寸法(mm)約85×53×35センサーG:ありバッテリー200mAH/3.7VメモリーmicroSDHC32GB まで(クラス10 以上)LCD仕様3.2 インチカメラ仕様リア:VGA、画角約80°、約30万画素、フロント:最大1440P、画角約120°、約360 万画素
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • ライダーズワンポールテント DOD(ディーオーディー)

    ライダーズワンポールテント

    DOD(ディーオーディー)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    バイクツーリングキャンプでバイクの積載量に悩んでいるあなたに送る、2ルーム構造のコンパクトなワンポールテントです。ワンポール構造を採用することで、ツーリングキャンプの際にバイクに積みやすい直径14cm×長さ50cmのコンパクトサイズを実現しました。設営時には広々眠れる寝室と、テーブルの置ける前室を実現し、すべてのライダーのために充実したバイクツーリングソロキャンプを応援します。
    付属品ペグ、ロープ、キャリーバッグ材質テント生地:68D ポリエステル(PUコーティング)収納サイズ(約)直径14×長さ50cm外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)直径14×長さ50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×183総質量(kg)約2.6収容人数1名
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T1 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T1 全長44L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1885材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)26先端サイズT1先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3