3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー

3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ3.7MP高画質前後2カメラドライブレコーダー - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

エンジンのON/OFFに連動し、自動に記録を開始/終了します。
フロント、リアの2カメラで車両の前後をフルHD高画質で記録、映像が鮮明なので安心です。
広角レンズを採用し、視野角が広いと、飛び出す人や、自転車、割り込んでくる車両などを捉えることができ、もしもの時もさらに安心で、撮影範囲を広くカバーします。
リアカメラはルームミラー越しに後方を見るように撮影されます。
古いファイルに自動的に上書きしながら録画をするので、SDカードが容量不足になる心配がありません。

セット内容
本体、リアカメラ、ブラケット、リアカメラ取り付け用ビス・両面テープ、カーシガー電源ケーブル ※マイクロSDカードは別売
材質
本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
質量(g)
約50
電源(V)
DC5、カーシガー電源(DC12~24対応)より供給
本体寸法(mm)
約85×53×35
センサー
G:あり
バッテリー
200mAH/3.7V
メモリー
microSDHC32GB まで(クラス10 以上)
LCD仕様
3.2 インチ
カメラ仕様
リア:VGA、画角約80°、約30万画素、フロント:最大1440P、画角約120°、約360 万画素
内容量
1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仮接続した状態で動作確認してから設置してください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822201CART-1440P
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79822201
2026-07-01
用途: ドライブレコーダー
卸売・小売業

とても快適に使ってます。画面も鮮明。十分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする