カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「t149n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナチュラルトレーシングペーパー(薄口) コクヨ

    ナチュラルトレーシングペーパー(薄口)

    コクヨ(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    紙面はツヤ消しタイプです。 製図やクラフトに最適です。
  • 珍味入れ NT149珍味入れ アデリア(石塚硝子)

    珍味入れ NT149珍味入れ

    アデリア(石塚硝子)
    5,798税込6,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    食器の種類洋食器クリア高さ(mm)50口径(Φmm)64最大径(Φmm)64
  • 【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong(ビットストロング)

    【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載

    bitstrong(ビットストロング)
    339,800税込373,780
    1台
    61日以内出荷
    【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】。・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】。・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】。・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】。・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】。・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
    用途【使用例】。・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に。・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として。・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に。・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに。・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として。・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック搭載OSWindows11待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
  • トイロツインデスクW1400用 フロントパネル H960 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロツインデスクW1400用 フロントパネル H960 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    84,980税込93,478
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1348質量(kg)19.9高さ(mm)958奥行(mm)23色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1400 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1400 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    189,800税込208,780
    1枚
    25日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付