カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)

「t14a-30」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
    用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    ¥739~税込¥813~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥709税込¥780
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4部品名称6カクナツト図解NoMRS30-130 薬剤配管部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.14、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.4、MRS30-130T 薬液配管部品_No.12、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.12、BSA-536シリーズ -A 薬剤タンク、座席部品_No.4、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.14、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.14、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.12
  • ザガネ M5 BIGM(丸山製作所)

    ザガネ M5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ザガネ M5図解NoMC30A ハンドル部品_No.8、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.14、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.12、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.6、RMC33RS ハンドル部品_No.4、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.6
  • ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格WB21-158図解NoMCV3501(14) キャブレタ部品_No.11、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.18、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.19、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.18、MCV351-125 キャブレタ部品_No.11、MKF-A435-JK キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、CST311S キャブレタ部品 カバー_No.19、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.3、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、MKF-A426-JS キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.3、MLD7000-26 エンジン(キャブレータ,フューエルタンク)部品_No.3、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.11、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.19、MDJ9000G-30 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.3、CSR310S キャブレタ部品 カバー_No.19など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613-M-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.14、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.9、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.12、MLSL3304 スライダ組立部品_No.9、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.10、MS653DR6T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.12、MSA413R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.23、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.14、MSA513-M スライダ組立部品_No.10など
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)