カテゴリ

  • オフィス家具(61)
  • バイク純正部品(37)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(26)
  • 農業機械(15)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t154」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイスT-154 泉精器製作所

    ダイスT-154

    泉精器製作所
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    T型コネクター用圧縮ダイス
    用途EP520C用トラスコ品番223-8964範囲圧着:T154
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • T形コネクタ(分岐接続用) ニチフ

    T形コネクタ(分岐接続用)

    ニチフ(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1箱(60個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
    用途分岐接続用種類T形コネクタ
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • T形コネクタカバー ニチフ

    T形コネクタカバー

    ニチフ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
    材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • ピグ(R)マットミディアムウエイト ピグ

    ピグ(R)マットミディアムウエイト

    ピグ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
    種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレングレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • 砲金ブッシング オンダ製作所

    砲金ブッシング

    オンダ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • タイヤパッチ MB-10 T-154 マルニ(マルニ工業)

    タイヤパッチ MB-10 T-154

    マルニ(マルニ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • T形コネクターTー154(50個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー154(50個)

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-1196質量(g)3750.0
  • 緊急簡易トイレ 防災士監修 YAMAZEN(山善)

    緊急簡易トイレ 防災士監修

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(15回分×4箱)
    当日出荷から6日以内出荷
    水が使えなくなったときに備えて安心。非常用トイレ。凝固剤と消臭効果でサッと固めてニオイも防ぐ。洋式トイレがない時もバケツ等で対応可能。【ご使用方法】。便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をセットします。便座で押さえしっかり固定させます。使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます。汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄します。
    用途非常時トイレに。災害/防災/トイレ/簡易トイレ/緊急トイレ/非常用トイレ/断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/簡単トイレ/凝固剤/使い捨てトイレ/介護/介護用日本製/抗菌/消臭成分ポリエチレン、高分子吸収樹脂、消臭剤使用方法便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をせっとします、便座で押さえしっかり固定させます、使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます、汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄しますタイプ袋タイプ
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    (1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
    材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
  • T形コネクタ 分岐接続用 TRUSCO

    T形コネクタ 分岐接続用

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1箱(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着位置を示す線入りです。
    用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • T型コネクタ用ダイス HiKOKI(ハイコーキ)

    T型コネクタ用ダイス

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • 持ち手 日本紐釦貿易

    持ち手

    日本紐釦貿易
    999税込1,099
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
  • 16号B T型ガイスT-154 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-154

    泉精器製作所
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4614質量(g)230.0
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • (154)T’mini5 高橋書店

    (154)T’mini5

    高橋書店
    979税込1,077
    1冊
    3日以内出荷
    カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。
    仕様掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月1日~2028年1月8日ピンク規格手帳判材質(表紙)PVCページ数160付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり始まり月1レイアウト見開き2週間、1:ウィークリー、2:週間、3:見開き2週間六曜表示
  • 取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14 ハタヤリミテッド

    取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14

    ハタヤリミテッド
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
    用途エアー作業の現場に。幅(mm)336高さ(mm)437奥行(mm)181使用圧力(MPa)1.5取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1ホース外径(Φmm)14
  • 銅管外ネジアダプタ 異径 ミヤコ

    銅管外ネジアダプタ 異径

    ミヤコ
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • カラフルフリータイ TRUSCO

    カラフルフリータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2本)
    当日出荷
    簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃ショート刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)100刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • HPN-250/HPN-250RL  T型コネクタービット T20~T1 ダイア

    HPN-250/HPN-250RL T型コネクタービット T20~T1

    ダイア
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0889タイプ圧縮工具能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
  • キャリパーシールキット DJ(ドライブジョイ)

    キャリパーシールキット

    DJ(ドライブジョイ)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • DXT15 SMC

    DXT15

    SMC
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー 3HT-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 3HT-15451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミレールシェルフ ウッド 久宝金属製作所

    アルミレールシェルフ ウッド

    久宝金属製作所
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    使い勝手良い、シックなダークブラウン色の新製品で、様々なインテリアに良く馴染みます。ウレタン塗装なのでお手入れ簡単。ヒノキと同じく、 フラットな棚板面なので収納性もばっちり。転居やリフォーム後など飾りが欲しくなった時にいつでも、すぐにお使いいただけます。平らな壁なら場所を選びません。付属の補助プラグは石膏ボード、コンクリートにも対応しています。レールシェルフは5分~15分で簡単に取り付けできます。
    付属品取り付けネジ、補助プラグ、取り付けガイド材質ウッド耐荷重(kg)1(棚板の幅100mmあたり)
  • T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ

    T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560-33軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズT20先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 鉄鋼製 両手竹割器 ウエダ製作所

    鉄鋼製 両手竹割器

    ウエダ製作所
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    刃の部分に、鋼材を使用! 叩き割りができる竹割器です。 頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
    材質鉄・鋼
  • T27x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ

    T27x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560-35軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズT27先端形状トルクス本数1両頭機能片頭