カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
    • 車用ウェッジベース電球(4)
    • 車用ブリスターパック(3)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
  • バイク部品(9)
    • 電球(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
タイプ
ブランド
STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・M&H・POLARG・Roadpartner(マツダ)・スバルアクセサリー・タンガロイ・ケリー電気産業・RISLONE・brembo・SBS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16 12v16w」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業

    LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

    ケリー電気産業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
    用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(ウェッジベース 12V)

    Roadpartner(マツダ)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12定格電力(W)18他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T20定格電圧(V)12クリアタイプダブル球(耐震)口金W3×16q
  • コンプレッションリペア RISLONE

    コンプレッションリペア

    RISLONE(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(370mL)
    当日出荷
    オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
    適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
  • スバル純正 LEDバルブ バックランプ用 スバルアクセサリー

    スバル純正 LEDバルブ バックランプ用

    スバルアクセサリー
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:サンバー トラック 。ホワイトの光で夜間のバック走行時の被視認性を高めます。1個。ウェッジ球タイプ。T16 12V 7.5W
    適合車種SAMBAR TRUCK
  • スバル純正 LEDバルブ バックランプ用 スバルアクセサリー

    スバル純正 LEDバルブ バックランプ用

    スバルアクセサリー
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:シフォン(カスタムRS、カスタムR)。左右2個セット。ウェッジ球タイプ。T16 12V 2.8W
    適合車種CHIFFON (カスタムRS、カスタムR)
  • スバル純正 LEDバルブ バックランプ用 スバルアクセサリー

    スバル純正 LEDバルブ バックランプ用

    スバルアクセサリー
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レックス 。明るい白色光で視認性をアップ。左右2個セット。ウェッジ球タイプ。T16 12V 7.5W
    適合車種REX
  • LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARG

    LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

    POLARG(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
    用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • チップ ER/L-W タンガロイ

    チップ ER/L-W

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IR/L-W タンガロイ

    チップ IR/L-W

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    193,035税込212,339
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP