カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 自動車補修部品(34)
  • 切削工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 制御機器(22)
  • バイク部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全標識(12)
  • オフィス家具(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16 16w」の検索結果

関連キーワード
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

    POLARG(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
  • 15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ

    15灯LEDバックランプ球 T16

    カシムラ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • 2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)

    M&H(8件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ)

    ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k

    DELTA(デルタ)
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
    用途バックランプ球全長(mm)40直径(Φmm)16タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
  • ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k DELTA(デルタ)

    ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
    用途バックランプ球全長(mm)48直径(Φmm)15.5タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
  • W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコ

    W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-13
  • ターミナル T-16 サトーパーツ

    ターミナル T-16

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
  • ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
    プラチナホワイト定格電圧(V)12
  • LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業

    LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

    ケリー電気産業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
    用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)15×41口金W2.1×9.5d極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)配光角度(°)300明るさ(Lm)500光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)13適正電圧(V)DC12、DC24
  • W38-16T S型トラップ(樹脂製) エスコ

    W38-16T S型トラップ(樹脂製)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-6
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    729税込802
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
  • W68-16T x Rc 2 " タンク取付金具 エスコ

    W68-16T x Rc 2 " タンク取付金具

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-6
  • 液晶保護フィルム EPSON LT16W82L 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EPSON LT16W82L 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種EPSON LT16W82L取付方式シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物) エスコ

    W32-16T/呼25 排水金具(丸鉢金物)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-56
  • W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物) エスコ

    W38-16T/呼32 排水金具(丸鉢金物)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CM-57
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON LT16W82L 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON LT16W82L 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EPSON LT16W82L取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ15.6インチのぞき見防止対応(180度)
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1

    大阪魂
    13,772税込15,149
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1

    大阪魂
    20,983税込23,081
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16GB×1/OSなし/ラック/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    979,800税込1,077,780
    1台
    7日以内出荷
    ThinkSystem SR630 V3(HS 2.5)/XeonSilver4410T(10) 2.70GHz-4000MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/Quad-1GbE-OCP/POW(750W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON DIRECT LT16W81L 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター EPSON DIRECT LT16W81L 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種EPSON DIRECT LT16W81L取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター EPSON DIRECT LT16W81L 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター EPSON DIRECT LT16W81L 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種EPSON DIRECT LT16W81L入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ステン+UP PD3(W16X1 大阪魂

    ステン+UP PD3(W16X1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • GBステン+UP PD3(W16X1 大阪魂

    GBステン+UP PD3(W16X1

    大阪魂
    12,714税込13,985
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • ユニクロ トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂

    ユニクロ トリーマPD=3(W16X1.6

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質種類PD=3寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • クロメート トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂

    クロメート トリーマPD=3(W16X1.6

    大阪魂
    8,400税込9,240
    1袋(250個)ほか
    4日以内出荷から52日以内出荷
    寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
  • 3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6 大阪魂

    3カ-B トリーマPD=3(W16X1.6

    大阪魂
    15,394税込16,933
    1袋(350個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12寸法S(mm)10表面処理三価ブラック寸法e(mm)11.5頭部形状六角寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:16×T:1.6
  • ニッケル(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂

    ニッケル(+)UP PD=3(W16X1

    大阪魂
    12,578税込13,836
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1 大阪魂

    クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 大阪魂

    ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1

    大阪魂
    15,225税込16,748
    1個
    9日以内出荷
    十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
  • 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

    白熱球(ウェッジベース 12V)

    Roadpartner(マツダ)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781