カテゴリ

  • 自動車補修部品(46)
    • T10/T16/T20(LED)(30)
    • その他LED(8)
    • 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(3)
    • 車用ウェッジベース電球(1)
  • 自動車純正部品(4)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
  • トラック用品・パーツ(4)
    • LED交換球(24V対応)(2)
  • バイク部品(188)
  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 防犯用品(66)
  • 照明(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 物流用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t16 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル POLARGLEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングルPOLARG(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
LEDバルブ T16 ニッサンLEDバルブ T16ニッサン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スーパーLEDキャンバスT16 BRAITH(ブレイス)スーパーLEDキャンバスT16BRAITH(ブレイス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T16バックランプ他。仕様SMD(数):10寸法(mm)47×12ΦタイプT16口金その他消費電力(mA)250色温度(K)6000明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応
T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用竹村商会
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格電圧(V)12
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 サイバーストークサイバーストーク 全方向LED T16型 PW162サイバーストーク
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。
電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
LEDバックランプ カーメイトLEDバックランプカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプLeFH-e
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
LEDバック球 IPFLEDバック球IPF(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5色温度(K)6500明るさ(Lm)800仕様車検対応口金その他
LEDバック S1000 T16 カーメイトLEDバック S1000 T16カーメイト
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)8電圧(V)DC12消費電力(W)7.5全光束(Lm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38色温度(K)4000光色温白色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT16
LED T16 SMART[自動車用品]LED T16SMART[自動車用品]
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップタイプT10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)0.5口金その他
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k DELTA(デルタ)ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000kDELTA(デルタ)
6,498税込7,148
1セット(2個)
4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)40直径(Φmm)16電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k DELTA(デルタ)ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000kDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット(2個)
4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)48直径(Φmm)15.5電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプケリー電気産業
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリアMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
当日出荷
車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色クリア
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモークMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
車種専用設計なので交換簡単でドレスアップ効果抜群。高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らします。
用途外装ドレスアップ適合スズキ キャリー(DA63T / DA16T)三菱 ミニキャブ(DS16T) マツダ スクラム(DG63T/DG16T)日産 NT100クリッパー(DR16T)レンズ色スモーク
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス)LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83
LEDバックバルブ AXS(アークス)LEDバックバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
LED バック球 IPFLED バック球IPF
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
用途バック球色温度(K)6500
ECOLINE6500T16 160LM PIAAECOLINE6500T16 160LMPIAA
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュ セット MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュ セットMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュ セット MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュ セットMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
スズキ キャリートラック DA63T DA16T LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット。車種専用設計なので簡単に交換、取付が可能で、リア回りのドレスアップ効果抜群。バックランプは、高輝度LEDを12個搭載で後方を明るく照らし、ガーニッシュでリアビューをスタイリッシュに演出してくれます。防水仕様ではありますが、完全防水ではございません。必要に応じてコーキング処理等を行って下さい。ガーニッシュは両面テープのみの被せとなりますので、事前に綺麗に拭き取り後、被せて下さい。
用途トラックパーツ適合車種スズキ:キャリー 型式:DA63T / DA16T 三菱:ミニキャブ 型式:DS16T マツダ:スクラム 型式:DG63T / DG16T 日産:NT100クリッパー 型式:DR16T
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
ホワイト消費電力(W)6付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書質量(g)650専用(ACアダプター含む)電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A全光束(Lm)420(MAX点灯時)光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
LEDバックランプ ジョイフルLEDバックランプジョイフル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
夜間の駐車はバッチリ。LED14灯使用。極性フリー。
用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)70高さ(mm)125タイプT16奥行(mm)25色温度(K)6500明るさ(Lm)1050
ウルトラバック LEDバルブ 3rd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 3rdDELTA(デルタ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)ウルトラバック LEDバルブ 2ndDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K DiodesZetexLED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5KDiodesZetex
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ三菱電機
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Lファインecoシリーズ安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
...