カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「t1645」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター MICRO(マイクロ)オイルフィルターMICRO(マイクロ)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
握力計ST4 トーエイライト握力計ST4トーエイライト
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
使いやすいスタンダード握力計
仕様測定範囲0~100kg、0.5kg単位、スメドレー式材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
11日以内出荷から12日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
E Series(E-MY2HT16) SMCE Series(E-MY2HT16)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(148件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T53シリーズHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用できるこて部FX-9707/FX-9708RoHS指令(10物質対応)対応
RUBBER,A.C.GENRAT  11645ML7300 ホンダRUBBER,A.C.GENRAT 11645ML7300ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603 ハウステックハウステック クミフタ1317サイズ(645×730切欠)2枚 WLPA-PT1603ハウステック
26,980税込29,678
1セット(2枚)
11日以内出荷
寸法(mm)645×730切欠適合GWシリーズ(Cバス浴槽用)1317サイズ用板(オフホワイト)、縁(グレー)
Blanking Plug T1164500 TriumphBlanking Plug T1164500Triumph
699税込769
1個
31日以内出荷
CLAMP April SCARAB LIGHT 125 200 '11 642453 piaggio(ピアッジオグループ)CLAMP April SCARAB LIGHT 125 200 '11 642453piaggio(ピアッジオグループ)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷