カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(204)
- オフィス家具(49)
- 制御機器(47)
- 建築金物(28)
- 農業機械(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(12)
- 自動車純正部品(12)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(204)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ABRACON(22)
- エスコ(20)
- 水本機械製作所(20)
- イトーキ(16)
- サンワサプライ(15)
- SMC(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- アール・エフ・ヤマカワ(8)
- イーグルクランプ(7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- 内田洋行(6)
- omron(オムロン)(6)
- TRUSCO(6)
- ダイクレ(6)
- 矢崎化工(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ブランドをもっと見る
「t18-d」の検索結果

セロテープ® 小巻カッター付き
ニチバン(7件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
ワイドロッキングCクランプ
IRWIN(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉
ニチバン¥189税込¥2081個当日出荷セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!。「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!。付属カッターも環境にやさしい素材になりました。切り口、使用感はこれまで同様!。家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
TTテーパーニードル
DESCO¥8,298~税込¥9,128~1箱(50本)ほか当日出荷から60日以内出荷テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプUni-Conタイプ
ポリテナーロック付蓋
矢崎化工(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷強力なロックを付けました。種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ポスターカラーU
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191個(30mL)3日以内出荷使いやすく手頃な30ml入り。ガラスビン入り。パネルシアター用に最適です。用途描画成分顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水材質ビン:ガラス、ふた:PP、中キャップ:PE寸法(mm)31×31×56色ビリジアン容量(mL)30質量(g)111ラベル紙
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
広配光LEDシリンダーライト2600lm
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き寸法(mm)直径26×長さ1200質量(g)340消費電力(W)18定格電圧100/200V角度(°)【発光】300全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000色温度(K)6400使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯*0.75/1.5m耐雷サージ3kV
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE018
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 キャスター【配送・組立サービス】
内田洋行¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】キャスターゴムキャスターサービス分類組立・設置・取付
Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 キャスター【配送・組立サービス】
内田洋行¥979税込¥1,0771個11日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】キャスターナイロンキャスターサービス分類組立・設置・取付
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個当日出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
チップ交換式ドリル D4140
ワルター¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
...