GLOBAL(日本グローバル照明)
広配光LEDシリンダーライト2600lm
軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き
寸法(mm)
直径26×長さ1200
質量(g)
340
消費電力(W)
18
定格電圧
100/200V
角度(°)
【発光】300
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6400
使用環境温度(℃)
-10~+40
防塵防水性能
IP66
ケーブル
PSE VCT 3芯*0.75/1.5m
耐雷サージ
3kV
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483025
TLB-T18D
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください