カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「t18-d12」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • 1.5ton 滑車(ベアリング入) エスコ

    1.5ton 滑車(ベアリング入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
    仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm
  • パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコ

    パソコンデスク EA954HCシリーズ

    エスコ
    35,300税込38,830
    1台
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(19個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 鉄 パンチングメタル OKUTANI

    鉄 パンチングメタル

    OKUTANI
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質長さ(mm)1829幅(mm)914
  • ステンレス パンチングメタル OKUTANI

    ステンレス パンチングメタル

    OKUTANI
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷
    パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス幅(mm)1000
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    6,545税込7,200
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ボビンケース(CB) TOWA JAPAN

    ボビンケース(CB)

    TOWA JAPAN(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 120Ω。動作温度 Min = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • シートアイストラップ 水本機械製作所

    シートアイストラップ

    水本機械製作所
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
  • プツシユロツド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロツド

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プツシユロツド図解NoMSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.17
  • チューブ BIGM(丸山製作所)

    チューブ

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.18、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.18、MSA410R2T-M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSV413R1T-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 チューブ_No.17、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS410ESL-3M クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.18、MSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17など
  • ニツプル 8.5X8.5オスXオス BIGM(丸山製作所)

    ニツプル 8.5X8.5オスXオス

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプル 8.5X8.5オスXオス図解NoMRS30-130T 付属品、希望付属品部品_No.37、SSA-K500 付属品部品_No.18、KBM-500D 付属品部品_No.19、MRS30-130-1 オプション(12) エンチョウノズル、ジェットポンプ部品_No.31、CBM-520 付属品部品_No.35、CBM-520SLT-B オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.25、MRS30H-130 オプション(2)ジェットポンプ部品_No.15、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.32、SSA-C421 付属品部品_No.18、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.9、MRS30-131 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.43、CBM-300BD-K 付属品部品_No.23、SSA-K400A 付属品部品_No.9、CBM-520BH 付属品部品_No.35、KBM-410D 付属品部品_No.19、CBM-520SLT 希望付属品1部品_No.22、KBM-400 付属品部品_No.19、KBM-410 付属品部品_No.19、MRS30-130 付属品、希望付属品部品_No.37、CBM-520SLT-1 オプション(1)(ジェットポンプ・薬液箱・回転計)部品_No.17、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.31、CBM-520B 付属品部品_No.35、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.17、MRS30H-131 オプション2 ジェットポンプ部品_No.15、CBM-520A 付属品部品_No.35、SSA-α510-110 オプション部品_No.47、CBM-520BA 付属品部品_No.35、CBM-520BH-1 付属品部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.17、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.38、SSA-α500 付属品部品_No.27、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.17
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ12 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VV3QZ12

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷