鉛フリーはんだ対応
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマット
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
産業機械用フューエルエレメントです。
備考35SB18T
部品名称スプロケツト
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB)
図解NoHNJ-6ML2 クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-62ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.23、HNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.27、HNT-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNJ-61ML クラッチ、スプロケット部品_No.25、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.25
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
部品名称チヤージングコイル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB)
図解NoMS615R8CGF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、HNJ-1250SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.24、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、KS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MNC-100 クランクシャフトなど
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード