カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
- 切削工具(148)
- オフィス家具(110)
- 制御機器(80)
- メカニカル部品(60)
- 自動車純正部品(60)
- 研磨材(56)
- 科学研究・開発用品(43)
- 農業機械(43)
- 学童・教育用品(42)
- 作業工具(40)
- 物流用品(39)
- 電気材料(27)
- 建築金物(23)
- 機構部品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 保管用品(19)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク部品(17)
- 厨房用品(17)
- 医療(17)
- バイク純正部品(16)
- 梱包用品(12)
- 測定用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 防災用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全保護具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 整備工具・収納(7)
- カー用品(7)
- 空圧工具(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(5)
- 介護用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AMPHENOL(15)
- CKD(71)
- LION (ライオン事務器)(17)
- MAZDA(マツダ)(42)
- Photogenic(10)
- PISCO(ピスコ)(14)
- RS PRO(33)
- S&K(三興製作所)(19)
- SICK(15)
- SMC(295)
- TRUSCO(24)
- イスカル(21)
- イトーキ(59)
- エスコ(34)
- ゴークラ(14)
- メディアカバーマーケット(4,148)
- ワルター(29)
- 工進(29)
- 椿本チエイン(10)
- ブランドをもっと見る
「t180」の検索結果
![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250色白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
イーネットフェンス 2M型 T180
YKK AP¥16,980税込¥18,6781セット9日以内出荷よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。用途敷地の境界に設置材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1800
イーネットフェンス A1F型 T180
YKK AP¥13,980税込¥15,3781セット9日以内出荷風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。用途敷地の境界に設置材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1800
イーネットフェンス 2M型 間仕切角柱部品 T180
YKK AP¥5,698税込¥6,2681セット7日以内出荷用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
イーネットフェンス 2M型 間仕切中柱部品 T180
YKK AP¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
イーネットフェンス 2M型 間仕切端柱部品 T180
YKK AP¥4,698税込¥5,1681セット7日以内出荷用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
イーネットフェンス 2M型 2枚入 T180
YKK AP¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷よりリーズナブルな価格でお求めいただける間仕切用のスチールフェンスです。用途敷地の境界に設置材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1900xH1800
イーネットフェンス 2M型 間仕切T字柱部品 T180
YKK AP¥9,798税込¥10,7781セット7日以内出荷用途イーネットフェンス 2M型用 対応部材材質スチール※本体:流動浸漬塗装(アクリル酸変性樹脂)、柱・金具:静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル塗装)を施しています。サイズT180
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR一体式 (T180-A H26.09~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-B H26.09~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-C H30.12~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1T180-~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1T180-~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T180
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T180)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T180)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から18日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1T180TF)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ストローク(mm)120タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)180リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。付属品なし仕様【ノイズカット】○定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
...




![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)