カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,978)
- 切削工具(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 研磨材(46)
- 農業機械(40)
- 制御機器(39)
- 学童・教育用品(33)
- 作業工具(28)
- 自動車補修部品(22)
- 機構部品(20)
- 物流用品(18)
- バイク部品(17)
- 空調・照明・電設資材(17)
- メカニカル部品(17)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 店舗什器・備品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 保管用品(6)
- オフィス家具(6)
- 防災用品(6)
- 測定用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 電気材料(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(3,966)
- CKD(61)
- 工進(29)
- ワルター(29)
- イスカル(21)
- エスコ(20)
- S&K(三興製作所)(19)
- TRUSCO(18)
- PISCO(ピスコ)(14)
- ゴークラ(14)
- Photogenic(14)
- クリスタルアイ(9)
- 京セラ(8)
- ケナメタル(8)
- 日本エレパーツ(6)
- オリエンタルモーター(5)
- pewag(5)
- TOTIME(5)
- 岩崎電気(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t180」の検索結果
![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80色白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR一体式 (T180-A H26.09~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-B H26.09~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシック 160系プロボックス ※HR分離式 (T180-C H30.12~)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
電源タップ 2個口 2P 雷ガード ノイズフィルター付 スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷2口タイプの雷ガード付き電源タップです。ノイズフィルターも備えているため、PC、モデム、ルーター、AV機器など電源ノイズが気になる機器まわりに使いやすい設計。スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。落雷対策と配線の整理を両立したいときに選びやすい定番モデルです。コンセント形状2P仕様【ノイズカット】○付属品なし定格AC125V・15A・1500Wまで対応コンセント個数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×43×17(プラグ部分除く)主な用途落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】×
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ
(21件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
リチウムイオン電池
KOOL BEAM¥1,398税込¥1,5381本当日出荷18650リチウムイオン充電池用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
ヒートニッパ
室本鉄工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
標準切断砥石 つるぎ180
高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚ほか当日出荷粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
ツンベルク管 T-180M
ナリカ¥4,100税込¥4,5101個5日以内出荷脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。材質ガラス全長(mm)215容量(mL)20(主室)、10(副室)
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
チャック付きエアーパック(5枚入)
クルーズ¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷から5日以内出荷チャック付きのクッション袋です。梱包時間を短縮できて、繰り返しご使用いただけます。直接文字が書き込める欄があって、仕分けにも最適です。用途細かい部品や割れ物の梱包材質ポリエチレン入数5粒高(mm)3.2
砲金ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
鉄鋼鉄人
チップソージャパン¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。トラスコ品番392-9451質量(g)340最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
...




![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)





























![こぼれ止め180° ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761834-170323-04.jpg)