カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「t18r-v0」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(難燃グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ18(mm)電圧(V)DC24
結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7422-23