カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「t18r-w」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
MSタイ 耐候性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ 耐候性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
翌日出荷
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
289税込318
1袋(100個)
5日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439ブラックアズワン品番65-7421-17
省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)省スペース用 プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(100本)
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
乳白材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
499税込549
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 245 フライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
コロミル245 フライス加工用チップ サンドビックコロミル245 フライス加工用チップサンドビック
37,980税込41,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。
用途一般正面フライス用。
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
チップ TCT18R-W タンガロイチップ TCT18R-Wタンガロイ
12,990税込14,289
1箱(5個)
3日以内出荷
勝手Rねじ山角度(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ヘプコリングレール KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコリングレールKHK(小原歯車工業)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
・摩擦の少ない構造・簡単で効率的な潤滑方法・リングレールとベアリングの遊びが少ない・あらゆる角度の平面で使用可能・取付け及び取付け誤差の調整が用意・リングレールの駆動装置場所を自由に設定・他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
寸法M(mm)M8×1.25圧力角(°)Pa:20°
8Port 4K HDMI 分配延長器セット ATEN8Port 4K HDMI 分配延長器セットATEN
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
VS1828KITは、1台のスプリッターと8台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた8台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40mトランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1828T×1、レシーバー VE1821R×8、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(g)VE1821R:126、VS1828T:565消費電力(W)VE1821R:19.2BTU/h、VS1828T:19.2BTU/hスイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1828T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1828T:電源 ON/OFF出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1828T:3湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1828T:20~90% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1828T:295×82×18材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1828T:メタル入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1828T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1828T:3制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1828T:ステレオミニジャック メス×1(Black)レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1828T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1828T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、VS1828T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1828T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1828T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1828T:RJ-45 メス×8、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1828Tからの給電))、VS1828T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1828T:0~40保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1828T:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力VE1821R:N/A、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1828T:HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
4Port 4K HDMI 分配延長器セット ATEN4Port 4K HDMI 分配延長器セットATEN
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
VS1824KITは、1台のスプリッターと4台のレシーバーを含む分配延長器のセット商品です。最大4K@30Hz(4:4:4)のHDMI信号を1本のSTP Cat6ケーブルを使用して最大40m離れた4台のディスプレイに分配して表示することができます。またLPCM7.1CH、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DTS-HDMasterAudioなどのロスレスデジタルオーディオフォーマットをサポートします。会議室、商業施設のデジタルサイネージ、企業のショウルーム等にコストパフォーマンスに優れたHDMI分配ソリューションを提供します。1本のツイストペアケーブルで4K HDMI信号を分配・延長-STP Cat6ケーブル(ATEN 2L-2910推奨)経由で最大40mトランスミッターにローカルHDMI出力ポートを搭載PoC(PoweroverCable)-トランスミッターからツイストペアケーブル経由で給電するためレシーバーには外部電源不要EDIDコピーモード-使用するEDID(ローカル/リモート)をEDIDスイッチで選択し、接続ディスプレイの性能に基づいて最適な解像度で表示単方向のIRバイパスチャンネル(レシーバー→トランスミッター)
付属品トランスミッター VS1824T×1、レシーバー VE1821R×4、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(g)VE1821R:126、VS1824T:448消費電力(W)VE1821R:11BTU/h、VS1824T:11BTU/hスイッチモードスイッチVE1821R:N/A、VS1824T:EDIDモード選択(トランスミッターHDMI出力またはレシーバーHDMI出力からEDIDを読み取り)、電源VE1821R:N/A、VS1824T:電源 ON/OFF出力ビデオ:インターフェースVE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)VE1821R:100 Ω、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:3 、VS1824T:3湿度(%RH)VE1821R:20~90% RH、結露なきこと、VS1824T:20~90% RH、結露なきこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)VE1821R:79.5×68×16.5、(ブラケット無)VE1821R:57.5×68×16.5、VS1824T:210×82×18材質(ケース)VE1821R:メタル、VS1824T:メタル入力ビデオ:(インターフェース)VE1821R:N/A、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、(インピーダンス)VE1821R:N/A、VS1824T:100 Ω、最大距離(m):VE1821R:N/A、VS1824T:3制御IRチャンネルVE1821R:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル、VS1824T:ステレオミニジャック メス×1(Black)、レシーバーからトランスミッターに対して単方向のバイパスチャンネル解像度入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60 Hz、1920×1200@ 60 Hz、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3)/(16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30 Hz、4096×2160p 24/25/30 Hz、最大データ伝送速度VE1821R:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、VS1824T:10.2 Gbps(レーンあたり3.4Gbps)、最大ピクセルクロックVE1821R:340 MHz、VS1824T:340 MHz、最大解像度/延長距離VE1821R:最大4K@40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:最大4K @ 40 m(Cat 6 / ATEN 2L-2910) 対応4K解像度:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、規格準拠VE1821R:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4 互換コネクタ(メンテナンス)VE1821R:N/A、VS1824T:Micro USB(FWアップデート用)、ユニット間:VE1821R:RJ-45 メス×1、VS1824T:RJ-45 メス×4、電源:VE1821R:RJ-45 メス×1(Power over Cable用(VS1824Tからの給電))、VS1824T:ロック式DC電源ジャック×1(Black)動作温度(℃)VE1821R:0~40、VS1824T:0~40保管温度(℃)VE1821R:-20~60、VS1824T:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力VE1821R:N/A、HDCP 1.4 互換、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)、出力VE1821R:HDMI Type-A メス×1(Black)、VS1824T:HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
Vishay SMDレジスタ, 18Ω, 0603, 0.1W CRCW060318R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 18Ω, 0603, 0.1W CRCW060318R0FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 18Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(100個)
8日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198アズワン品番65-7468-20
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ 水本機械製作所ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
ロックフック 水本機械製作所ロックフック水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。