カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)

「t19-c3」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T19シリーズ

    HAKKO(白光)(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所

    SUS304ステンレスツイストリンクチェーン

    水本機械製作所
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD
    7,313税込8,044
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    9,860税込10,846
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
  • 液晶テレビ AQUOS シャープ

    液晶テレビ AQUOS

    シャープ
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
    付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)USBポート数2バックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプUSB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
  • ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ ニックス

    ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ

    ニックス
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
  • 液晶テレビ AQUOS(アクオス) シャープ

    液晶テレビ AQUOS(アクオス)

    シャープ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
    付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格M7Xカク5.2X1487L部品名称デンドウジク図解NoDB-S320-1 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.3、MBS260-1 本体部品_No.19、MBS320-2C 本体部品_No.19、MBS260-2C 本体部品_No.19、MBS2600 本体部品_No.3、MBS260-4F 本体部品_No.3、MBS320-2F 本体部品_No.3、MBS320-4F 本体部品_No.3、MBS3320-1 本体部品_No.3、DB-S320-3C 本体部品_No.3、MBS2402-1KT 本体部品_No.3、MBS320-1 本体部品_No.19、MBS320-3F 本体部品_No.3、MBS200-1 本体部品_No.19、MBS320-3C 本体部品_No.3、MBS260-2F 本体部品_No.19、MBS260-3F 本体部品_No.3、DB-S320-2C 本体部品_No.19、DB-S260-1C 本体部品_No.19、MBS320-2 本体部品_No.19、MBS3000T 本体部品_No.3、MBS260-3C 本体部品_No.3、DB-S320-1C 本体部品_No.19、DB-S260-1 本体部品_No.19、MBS2600T 本体部品_No.3、MBS320-2T 本体部品_No.19、MBS320-1C 本体部品_No.19、MBS2402-1 本体部品_No.3、MBS320-1T 本体部品_No.19、MBS260-2 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.3、DB-S320-2 本体部品_No.19、DB-S260-2C 本体部品_No.19、DB-S260-2 本体部品_No.19、MBS200-1C 本体部品_No.19、MBS200-2C 本体部品_No.19、MBS260-1C 本体部品_No.19
  • アウタマトメ BIGM(丸山製作所)

    アウタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考16フクム規格ジヨイントWマキ825L部品名称アウタマトメ図解NoMBS320-3C 本体部品_No.15、MBS320-3F 本体部品_No.15、MBS320-4F 本体部品_No.15、MBS260-4F 本体部品_No.15、MBS260-3F 本体部品_No.15、MBS320-3T 本体部品_No.19、DB-S320-3C 本体部品_No.15、MBS260-3C 本体部品_No.15
  • クラッチケースマトメ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチケースマトメ図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.20、MBS320-4F 本体部品_No.20、MBS2630F 本体部品_No.19、MBS2330 本体部品_No.19、MBS2600 本体部品_No.19、MBS320-3F 本体部品_No.20、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.20、MBS320-3T 本体部品_No.25、MBS2300 本体部品_No.19、MBS2630 本体部品_No.19、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2600T 本体部品_No.19、MBS320-3C 本体部品_No.20、MBS3030T 本体部品_No.19、MBS2320 本体部品_No.19、MBS2630T 本体部品_No.19、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3C 本体部品_No.20、MBS3030 本体部品_No.19
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    備考19~23フクム部品名称クラツチケースクミタテ図解NoMBS2600 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.18、MBS260-3C 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.18、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、DB-S320-3C 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.24、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.18、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.18、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2330 本体部品_No.18、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3030T 本体部品_No.18、MBS320-4F 本体部品_No.19、MBS2630F 本体部品_No.18、MBS2630 本体部品_No.18、MBS3030 本体部品_No.18、MBS2320 本体部品_No.18、MBS2630T 本体部品_No.18、MBS320-3F 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.19
  • バンドマトメ BIGM(丸山製作所)

    バンドマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    規格700L部品名称バンドマトメ図解NoMS413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA613R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.7、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MLSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.16、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.19、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.12、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.19など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoSSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.40、SSA-Z500-1 HST部品_No.28、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクボルト_No.17、SSA-Z500 ペダル部品_No.25、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.19、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.42、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.22、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.34、SSA-F617MAT-1 ペダル部品_No.19、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.15、SSA-Z601S ペダル部品_No.22、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.33、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.52など
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ16図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
  • ベローパッキンセット BIGM(丸山製作所)

    ベローパッキンセット

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考38,39フクム部品名称ベローパツキンセツト図解NoSSW-400C 調圧装置部品_No.36、MS511R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.39、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.19、SSA-F617MAT 調圧弁部品_No.18、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.39、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.39、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.18、SSA-F616 調圧弁部品_No.18、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.39、MS551 調圧装置部品_No.32、SD55-1 調圧装置部品_No.32、MS551DR4 調圧装置部品_No.39、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.41、MX-502 調圧弁部品_No.18、SSA-S501 調圧弁部品_No.19、MS343 付属品,希望付属品部品_No.33、SSA-S610 -1 調圧弁部品_No.17、SSA-S602DXM 調圧弁部品_No.18、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41など
  • VVQ4000-1C-L19 SMC

    VVQ4000-1C-L19

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
  • 3MAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 CKD

    3MAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁

    CKD
    3,613税込3,974
    1個
    15日以内出荷
    ポート数3使用流体圧縮空気
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応