カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 機構部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2 p18」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バックアップリング BRT2型 NOK

    バックアップリング BRT2型

    NOK
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS B 2401-4相当品 バックアップリング NOK

    JIS B 2401-4相当品 バックアップリング

    NOK
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • バックアップリング BRT3型 NOK

    バックアップリング BRT3型

    NOK(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    265税込292
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • ORバックアップリング BRT1型 NOK

    ORバックアップリング BRT1型

    NOK
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT1
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • Oリング P18 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P18

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格P18図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(10件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • PGリング(PGRIタイプ) 阪上製作所

    PGリング(PGRIタイプ)

    阪上製作所
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • バックアップリング カネテック

    バックアップリング

    カネテック
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • Oリング 1A P 18.0 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 1A P 18.0

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング 1A P 18.0図解NoMS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、MS651DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS753DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.70、L75AS シリンダーブロック部品_No.70、L60AS シリンダーブロック部品_No.70、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.41、L50AS シリンダーブロック部品_No.70、MS650RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS651DR4-Y エンジン シリンダブロック部品_No.24、MS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.70、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.24など
  • SCS-18T-2P サス槌目 ロックカップ 340ml 2客セット アサヒ(厨房)

    SCS-18T-2P サス槌目 ロックカップ 340ml 2客セット

    アサヒ(厨房)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)340質量(g)98/1PC寸法(Φ×高さH)(cm)7×8.5
  • EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    EO-2 T ユニオンティー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T

    ニッセイ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T

    ニッセイ
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T

    ニッセイ
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T

    ニッセイ
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T

    ニッセイ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T

    ニッセイ
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T ニッセイ

    ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22T

    ニッセイ
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
  • ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ

    ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T

    ニッセイ
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側