カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t2-p39」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ナイロン)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
コンラージ棒 1000本入 BME-SNSシリーズ ビーエム機器コンラージ棒 1000本入 BME-SNSシリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1個(1000本)
4日以内出荷から12日以内出荷
BMBio コンラージ棒ディスポーザブルタイプで電子滅菌済みなので火炎滅菌が不要表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。電子滅菌済
仕様●2種類の先端形状:T型、デルタ型●材質:P.S●サイズ:39x129mm(T型)、35x130mm(デルタ型)
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M5X30関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB)図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MS052T ポンプ部品_No.39、SSA-V602C-DX キャビン-2部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、SSA-V1002CT-DX キャビン-2部品_No.5、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.47、GS20M ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.45、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS052 ポンプ部品_No.39、SSA-V602C キャビン-2部品_No.5、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.39、MK052 ポンプ部品_No.39
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
21,980税込24,178
1本
15日以内出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応