カテゴリ
- 作業工具(270)
- 農業機械(156)
- 切削工具(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 機構部品(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- バイク部品(28)
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(26)
- 電動工具(21)
- 測定用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- エンジン工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- バッテリー・電装(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- ParkerTAIYO(51)
- CKD(50)
- イスカル(37)
- エスコ(25)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- 住友電工ハードメタル(19)
- ワルター(17)
- brembo(17)
- サンドビック(16)
- サンワサプライ(16)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- トップマン[工具・金物](15)
- JTC(14)
- SUS(エスユーエス)(14)
- Wera(13)
- E-Value(12)
- ダイキン工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t20-06」の検索結果

テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
組立端子台 T200
国際電業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
カード差し ワンタッチ式 NT200×60
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)ほか3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)214×65×13
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
旋削 ISOポジインサート RCMT2006
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ コロミル200
サンドビック¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。
ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター
エム・あい¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
フライス 金型用インサート RPKT2006M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷用途中切削トラスコ品番614-2036被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷から32日以内出荷LED用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23エコロジー商品省エネ
チップ ZCMT
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥47,980税込¥52,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷用途中切削被削材K勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)翌々日出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
フライス 金型用インサート RPHT2006M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PET200(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
チップ RCMT-RS
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
...