カテゴリ
- 作業工具(370)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- 切削工具(162)
- 農業機械(156)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- 制御機器(61)
- 建築金物(61)
- パソコン/周辺機器(51)
- 機構部品(33)
- 自動車純正部品(31)
- 電動工具(29)
- バイク部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- 測定用品(25)
- メカニカル部品(23)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- バイク純正部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- エンジン工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バッテリー・電装(6)
- 保管用品(5)
- 家電(5)
- 防災用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- SMC(167)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- エスコ(76)
- ParkerTAIYO(51)
- CKD(50)
- イスカル(41)
- ホンダ(30)
- RS PRO(26)
- STAHLWILLE(スタビレー)(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- カワグレ(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- 住友電工ハードメタル(19)
- Wera(18)
- 水本機械製作所(18)
- ワルター(17)
- シグマ光機(17)
- サンドビック(16)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t20-06」の検索結果

組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥43,980税込¥48,3781本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
組立端子台 T200
国際電業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
カード差し ワンタッチ式 NT200×60
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)ほか3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)214×65×13
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
旋削 ISOポジインサート RCMT2006
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ コロミル200
サンドビック¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。用途フライス加工用。
ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター
エム・あい¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
フライス 金型用インサート RPKT2006M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から29日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌日出荷用途中切削トラスコ品番614-2036被削材SK勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
LEDローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷から32日以内出荷LED用途防雨型消費電力(W)10定格電圧(V)100外径(Φmm)105ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)6.7IP等級23エコロジー商品省エネ
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形
川本ポンプ(川本製作所)¥4,798,000~税込¥5,277,800~1台4日以内出荷から31日以内出荷ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
チップ ZCMT
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥47,980税込¥52,7781箱(10個)翌々日出荷用途中切削被削材K勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
落し棒ホルダー KVT20060A
TOEX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷セット内容3~5型/ウッディ錠/取付ねじ付/マイルドブラック色用色マイルドブラック適合シリーズウッディ門扉
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)翌々日出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
安全弁 AL-150T
ヨシタケ¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
フライス 金型用インサート RPHT2006M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS
ヨシタケ¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
安全弁 AL-300T 空気・冷温水
ヨシタケ¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-140T
ヨシタケ¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
...