カテゴリ
- 物流用品(1,107)
- 農業機械(344)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 切削工具(71)
- 作業工具(69)
- 制御機器(66)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- バイク部品(48)
- 機構部品(46)
- メカニカル部品(38)
- 測定用品(34)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 電動工具(26)
- 自動車補修部品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 建築金物(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 溶接用品(9)
- 安全用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 電気材料(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- カー用品(5)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(1,106)
- BIGM(丸山製作所)(339)
- CKD(67)
- イマオコーポレーション(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- brembo(20)
- ParkerTAIYO(17)
- エスコ(16)
- I-VALUE(14)
- TRUSCO(13)
- 三ツ星ベルト(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- 昭和コーポレーション(11)
- イスカル(10)
- 三菱電機(10)
- TOTO(9)
- KUKKO(クッコ)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t20-20」の検索結果

テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥969税込¥1,0661パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ゲートプロテクター用両面テープ
大研化成工業¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d
富士フイルム¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ適合DocuPrint P350d種別純正品色ブラック適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥98税込¥1081個当日出荷から4日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴径(Φmm)ビス:4.3板厚(mm)2仕上バレル研磨
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
飛沫感染対策シート
旭産業¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
D-H 重量用(ベアリング装着)
ダイワアドテック¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
飛沫感染対策カーテン
旭産業¥8,298税込¥9,1281枚当日出荷上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
ベンリーカンニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個5日以内出荷から6日以内出荷メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/NiZnフェライトコア色ライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(30個)5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ピュアポップ
T-fal(ティファール)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から7日以内出荷自由自在にシワもホコリも取れる衣類スチーマー。ポップな選べるカラーで毎日の衣類ケアを楽しく演出します。小回りの良いスリムなヘッド形状なので、シワのばししにくい場所でも自由自在にラクラクシワのばしできます。スリムなので収納性も抜群です。平均17g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。電源を入れて最速立ち上がり15秒ですぐ使えるので、忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。ワンタッチで付け替えできるリバーシブルの多機能パッド付き。シワのばしもホコリ取りもこれ一つでできます。付属品リバーシブルパッド、収納バッグ質量(g)約660電源(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×132×285時間立ち上がり:約15秒コードあり排出量(g/min)通常スチーム:平均17運転時間(分)連続:約4水タンク容量(mL)70
超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
ナツメ球 T20E12 20W
オーム電機¥229税込¥2521個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法2~2.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529税込¥5821個5日以内出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)10.4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-2020-4
...