カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 農業機械(22)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20-6-13」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(554件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ドライバー&レンチセット E-Valueドライバー&レンチセットE-Value(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセットBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEXコンパクトラチェット52 ビット28本組ANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
ガレージツールセットJr. E-ValueガレージツールセットJr.E-Value
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcsモノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(23点組)
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1800MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678
1セット(19点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番369-4496セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.2
ドライバービットセット(26pcs) tradドライバービットセット(26pcs)trad
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から14日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
ミックスソケットレンチセット MX200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット MX200TONE(トネ/旧:前田金属工業)
24,980税込27,478
1セット(26点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
セット商品数26差込角(mm)6.35トラスコ品番810-9138セット内容ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206、207)、ユニバーサルジョイント(UJ-20)ソケット内容(mm):6角:5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、146角ディープ:7、8、10、12、13ヘキサゴン:3、4、5、6、8質量(kg)2.0
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業カバー付アルミシャーシタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット JTC6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22差込角(mm)6.3セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mmRoHS指令(10物質対応)対応
54pソケット&ビットセット Excellent kobo54pソケット&ビットセットExcellent kobo(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(54点組)
3日以内出荷
12.7mm、6.3mm角のラチェットハンドルが2本付いて便利です。
用途車の整備にも家庭用のメンテナンスにも。セット商品数54差込角(mm)12.7、6.3セット内容・ワンタッチラチェットハンドル(12.7mm角、6.3mm角)・エクステンションバー(12.7mm角、6.3mm角)・ユニバーサルジョイント(12.7mm角、6.3mm角)・スライドヘッド(12.7mm角)・スパークプラグソケット(12.7mm角):21mm・スライディングハンドル(6.3mm角)・本締用T型ドライバーハンドル(6.3mm角)・ソケット(12.7mm角):10、12、13、14、17、19、22、24、27、32・ソケット(6.3mm角):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13・ドライバービット:+0、+1、+2、+2、+3、-4、-5、-6・ヘックススローブレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30・六角棒レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、6・ソケットアダプター・ビットホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
3/8DR 30PCポータブルツールキット Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキットPro-Auto
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。移動・車載用としてもお勧めです。2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220質量(kg)10
1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセット SIGNET(シグネット)1/4インチヘックスビット&1/4DRソケットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25個)
翌日出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
ツール・チェック  自動車業界向け Weraツール・チェック 自動車業界向けWera(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M63シユ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB)図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン)Wera
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
ソケットレンチセット H&HソケットレンチセットH&H
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
27,600税込30,360
1セット
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
[+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付) エスコ[+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA562WBセット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、"種類セット品商品構成セット品
ソケットセット JTCソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタービットソケットセット JTCスタービットソケットセットJTC
6,198税込6,818
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
プラッターミニ 平城商事プラッターミニ平城商事(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書質量(g)310刈り幅(mm)250ディスク径(Φmm)200
ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)ヨリモドシBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格G3/8-90°部品名称ヨリモドシ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(1.09MB)図解NoMSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.35、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.13、MSA613R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA513R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MS410R4T-M 配管部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.47、MSV615DR4CSL-Y(10) ドウフンクミツケ部品_No.13、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.8、MLS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.33、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11など
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格RS35-11T部品名称スプロケツト関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.36、MS651DR4T-K ドラム組立部品_No.36、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.25、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.51、MS753DR6S-2Y -A ドラム組立部品_No.29、MS513DR6T-Y ドラム組立部品_No.36、MSV615DR4CSL-Y(10) ゲンソクブクミタテ部品_No.51、MS551DR4T-K ドラム組立部品_No.36、MSA753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.31、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.26、MS613R4T-M ドラムクミタテ部品_No.36、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、MS753DR6S-3K ドラム組立部品_No.31、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.36、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.31など
スプラインソケットセット トップマン[工具・金物]スプラインソケットセットトップマン[工具・金物]
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
ソケット1つで複数のネジの締め付け・緩め作業が可能なスプラインソケットのセット
セット内容スプラインソケット:8/10/12/13/14/17/19/21mm ビット:+1/2/3/-6 六角:3/4/5/6mm トルク:T10/15/20/25/30 ラチェットハンドル エクステンションバー・ビットアダプター材質ラチェットハンドル:PP・TPR/ソケット:クロムバナジウム鋼/ビット:S2差込角(mm)9.5セット数24本組