カテゴリ
- 住設機器(9)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サンワサプライ(4)
- CKD(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ゼブラ(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ダイキン工業(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 三桂製作所(1)
- KOTO(1)
- Axel(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t20-bl」の検索結果

ピットメジャー
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷粘着テープ付スチールテープ厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)種類粘着テープ付外形寸法(mm)縦68×横68×奥15テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛種別片面
チェックペン アルファ
ゼブラ(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷太書きはペン先がしなるタイプなので、平面にも曲面にもしっかりとフィットしてきれいな線が引けます。 1本で、細・太両用タイプ。筆記線は鮮やかで明るい発色で、紙の裏側にインクがにじみにくいです。材質軸・キャップ:樹脂軸径(Φmm)(最大)11.5全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン適合規格キャップ安全性ISO規格線幅(mm)太:3.5~4.0、細:1.2インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)材質(本体)ABS樹脂質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
チェックペン α
ゼブラ¥119税込¥1311本翌々日出荷裏面ににじまず、キレイにマーク。太字のほうにはペン先がしなる素材を使い、ペン先が紙面にフィット。材質樹脂軸径(Φmm)11.5全長(mm)141.5質量(g)10.1
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個3日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥659税込¥7251個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
レトロFM・ブルートゥーススピーカー
PASSON¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ベルトサンダー
Axel¥48,980税込¥53,8781台12日以内出荷ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 20号 GT-2070SAW-T-1 BL
ノーリツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 20号 GT-2070AW-T-1 BL
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072SAW-T-1 BL
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4色ブルー規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-T-1 BL
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-CV2072SAW-T-1 BL
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-T-1 BL
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-CV2072AW-T-1 BL
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072SAW-T-1 BL
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形号数20号
カテゴリ7ALANケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷仕様高性能アルタネートグレード★★★★★コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7A(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)1000
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78先端形状ヘックスローブ
レーシングライン チタン JMCA S-Y5R8-HILTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R8-HILTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-SJ19J 原動機の型式:J420E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.6。重量[キログラム]:6.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-SJ19J。エンジン型式:原動機の型式:J420E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109070仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ19J質量(kg)6.8、STD:8.6色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1JPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-GT79B(原:T719) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 17-20。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 17-20。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:1.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-GT79B。エンジン型式:原動機の型式:T719。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109046仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-GT79B質量(kg)1.4、STD:2.5色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:T719
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)メーカー商品コード702150
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(10個)8日以内出荷図解NoSD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 スクリユ_No.38、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.7、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.34、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.38、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.38、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.38、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.35、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.38、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.38、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.38、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.38、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 スクリユ_No.38、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.38