カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 住設機器(1)

「t20-bl2」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2T20) SMCCD Series(CDM2T20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2T25) SMCCD Series(CDM2T25)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T20 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T20)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1JPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-GT79B(原:T719) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 17-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 17-20スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-GT79Bエンジン型式:原動機の型式:T719自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109046
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-GT79B質量(kg)1.4、STD:2.5チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:T719
LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形エコリカ
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコンノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702150
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
20,338税込22,372
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
58,875税込64,763
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X75SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X100SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X125SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X210 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X210SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)210
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X175SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X15 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X15SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X160 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X160SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)160チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X250SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)20
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50) SMCCQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-25T~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式単動引込み取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.23~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無