カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(33)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TRUSCO(2)
- KSフィルター(2)
- イーグルクランプ(1)
- KITO(キトー)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
「t20-d16」の検索結果

PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥10,240~税込¥11,264~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41質量(kg)9.4
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥39,200~税込¥43,120~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16
CKD¥22,187~税込¥24,406~1本4日以内出荷から17日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)10寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16
CKD¥27,213~税込¥29,934~1本4日以内出荷接続口径M5クッションゴムクッション付寸法H(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)46作動方式復動形寸法F(mm)30ねじの種類M5寸法S(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法X(mm)13-1.5寸法W(mm)24寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法Y(mm)8寸法N(mm)16寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49使用流体圧縮空気寸法I(mm)62寸法G(mm)64寸法K(mm)46寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法U(mm)45寸法V(mm)22チューブ内径(Φmm)16寸法XB(mm)3.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)4.3貫通寸法MM(mm)8ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M5貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)10寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法HH(mm)M5深さ12許容吸収エネルギー(J)0.088寸法RD(mm)4軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法JJ(mm)M5深さ10寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法WW(mm)56寸法XA(mm)3
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンクHMM
KITO(キトー)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16