カテゴリ
- 保管用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t20-gy」の検索結果







T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
ゴムチップ製車止め”ボラード”
篠田ゴム¥66,980税込¥73,6781本21日以内出荷ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。軽量であるため設置や移動が簡単です。ゴム製なので最大曲げ角度30度までならへこみ、ゆがみなどが元の状態に戻ります。100%再生ゴムチップを原料としたリサイクル品です。反射板(4個)と反射テープ付です。材質再生ゴムタイプ固定式
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナラックセット
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781セット8日以内出荷トラスコ品番414-4082材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)23.7高さ(mm)765材質(本体)スチール奥行(mm)526間口(mm)875最大積載量(kg)120荷姿組立式コンテナT2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個




CORDUROY SLIPPERS EV(コーデュロイスリッパEV)
ダルトン¥1,500~税込¥1,650~1個13日以内出荷コーデュロイのアットホームな素材感と柔らかい履き心地が、見事にマッチしたスリッパ。底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。収納用の袋付きなので、学校行事などの携帯用や旅先のお供としても活躍します。用途普段使いや学校行事などの携帯用に付属品収納用の袋材質ポリエステル、TPR樹脂、EVA
ラインパレット T20 900×1800
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷軽量・高強度で扱いやすく、作業者への負担軽減になります。段ボール工場等の工場内コンベア搬送用ボード材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)20アズワン品番64-5044-16メーカー商品コード859-7225
ラインパレット T20 1200×2400
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷軽量・高強度で扱いやすく、作業者への負担軽減になります。段ボール工場等の工場内コンベア搬送用ボード材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1200幅(mm)2400厚さ(mm)20アズワン品番64-5044-15メーカー商品コード859-7224